絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 105(9)
  • 107(1)
厚さ(mm)
  • 1.0
  • 0.5(32)
  • 0.7(24)
  • 0.8(59)
  • 1(138)
  • 1.2(45)
  • 1.3(25)
  • 1.4(15)
  • 1.5(32)
  • 1.6(40)
  • 2(55)
  • 2.2(27)
  • 2.3(25)
  • 2.5(53)
  • 2.8(32)
  • 2.9(10)
  • 3(50)
  • 3.5(17)
  • 4(15)
  • 6(11)
シリーズ
  • スーパーリトル(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(10)
  • 16(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(1)
  • (4)
粒度・番手
  • 46(2)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 120(1)
46・60・80・120
硬度
  • A60P(1)
  • S(1)
  • T(1)
A60P・S・T
砥材
  • A(3)
  • AZ(1)
A・AZ
ブランド
  • レヂトン(4)
  • エスコ(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 加研工業(1)
  • SK11(1)
  • レジトン(Resiton)(1)
  • 飛騨の匠(1)
レヂトン・エスコ・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・加研工業・SK11・レジトン(Resiton)・飛騨の匠
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(1)
100(1)
105(9)
107(1)
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断適合機種28151適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)材質レジ砥石穴径(Φmm)10切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    1,298税込1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • 切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業

    切断砥石ウルフゴールド「鋭」

    加研工業
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
    用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60寸法(mm)105×1.0×15砥材AZ硬度T適合材ステンレス・鉄・アルミノコ刃周速(m/s)80
  • 切断砥石 ステンレス用 レヂトン

    切断砥石 ステンレス用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 飛騨の匠

    切断砥石

    飛騨の匠
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
  • 切断砥石(薄形) HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石(薄形)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
  • 切断砥石 レジトン(Resiton)

    切断砥石

    レジトン(Resiton)
    498税込548
    1個
    翌々日出荷
    用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石(超薄型) エスコ

    切断砥石(超薄型)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
    粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用