10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
105(7)
106(1)
107(1)
キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 動画あり
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材精密成型砥粒 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 適合材鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 51782 3M(スリーエム) 動画あり
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 硬度R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZCT1051NX46S ゼータカット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンゼータカット
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 粒度46 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 硬度S 外径(Φmm)105 表示NX 適合材金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなど 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。 主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板 タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度A30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A46P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA809-5 粒度24 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 外径(mm)100
1セット(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15 硬度砥材粒:A30P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数5枚
1個(5枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。 適合材ステンレス タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度WA30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります