研磨シート :「木材研磨」の検索結果
研磨シートとは、金属塗装面のサビ取り、木工生地の研磨などに使われるシート状の研磨材。需要の高い研磨シートは、耐水ペーパーや工業用の研磨パッドなどです。耐水ペーパーは、木工・金属などの下地から研磨、プラスチックの研磨などに使用でき、軽い力で研ぐことができます。工業用の研磨パッドは、サビ落としやすり傷ぼかしなどのあらゆる用途に使用される万能型の研磨材です。ヘアラインや塗料コート、さらにラミネート前の粗面化などにも使われています。
関連キーワード
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。
トラスコ品番814-6955
材質砥材:シリコンカーバイド(C)
粒度(#)2500
適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。