絞り込み
粒度・番手
  • 46(5)
  • 80(9)
  • 120(28)
  • 140(10)
  • 150(3)
  • 180(25)
  • 200(8)
  • 220(10)
  • 240(17)
  • 280(6)
  • 320(17)
  • 400(42)
  • 500(6)
  • 600(26)
  • 800(19)
  • 1000(28)
  • 1200(8)
  • 1500(6)
  • 2000(3)
  • 3000(3)
適合材
  • アルミ
  • その他(6)
  • ガラス(167)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(417)
  • セラミックス(237)
  • タイル(5)
  • 木工(11)
  • 樹脂(50)
  • 石材(15)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(222)
  • (444)
  • 銅・真鍮(169)
ブランド
  • ミニター(157)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • エスコ(4)
  • ジーベックテクノロジー(4)
  • オカスギ(3)
  • 中京研磨(3)
  • ツボ万(2)
  • Axel(2)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • 大和製砥所(1)
  • サンフレックス(1)
  • TACT(タクト)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油砥石 中京研磨油砥石中京研磨(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
油砥石スティック 中京研磨油砥石スティック中京研磨(11件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
研磨消しゴム SK11研磨消しゴムSK11(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
油砥石コンビ 中京研磨油砥石コンビ中京研磨
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
両面タイプです
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。粒度#180/#500タイプ荒目/細目(#180/#500)砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
ステラブロック セット オカスギステラブロック セットオカスギ
3,898税込4,288
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック寸法(mm)50×25×10
ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業ゴム砥石 ベルラバーベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(3個)
当日出荷
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)#800ジーベックテクノロジー
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)#400ジーベックテクノロジー
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
アトマ竹ヤスリ ツボ万アトマ竹ヤスリツボ万
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
ミニモ ソフトタッチストーン ミニターミニモ ソフトタッチストーンミニター
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒WA
ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)ジーベックテクノロジー
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ステラブロック オカスギステラブロックオカスギ
3,798税込4,178
1組(3個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×13mmミニター
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度800砥粒WAトラスコ品番852-9258質量(g)141対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×6mmミニター
9,598税込10,558
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度400砥粒WAトラスコ品番852-9247質量(g)142対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#400 3×13mmミニター
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒WAトラスコ品番852-9256質量(g)153対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ラバースティック TACT(タクト)ラバースティックTACT(タクト)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 1×4mm ミニターミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 1×4mmミニター
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
粒度1000厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9450質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 6×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#600 6×6mmミニター
9,998税込10,998
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度600砥粒WAトラスコ品番852-9248質量(g)143対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×13mmミニター
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度600砥粒WAトラスコ品番852-9257質量(g)152対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#320 6×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#320 6×6mmミニター
8,998税込9,898
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度320砥粒WAトラスコ品番852-9246質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#280 3×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#280 3×6mmミニター
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度280砥粒WAトラスコ品番499-9088質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#280 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#280 3×13mmミニター
8,588税込9,447
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度280砥粒WAトラスコ品番852-9254質量(g)157対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#220 6×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#220 6×6mmミニター
7,898税込8,688
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度220砥粒WAトラスコ品番852-9244質量(g)142対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#220 6×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#220 6×13mmミニター
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度220砥粒WAトラスコ品番499-9169質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#220 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#220 3×13mmミニター
7,898税込8,688
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度220砥粒WAトラスコ品番852-9253質量(g)158対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#180 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#180 3×13mmミニター
7,598税込8,358
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒WAトラスコ品番852-9252質量(g)167対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×13mmミニター
14,980税込16,478
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番852-9260質量(g)128対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#1000 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1000 3×13mmミニター
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度1000砥粒WAトラスコ品番852-9259質量(g)127対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ピンクストーンスティックセット PA 3×6×150mm ミニターミニモ ピンクストーンスティックセット PA 3×6×150mmミニター
2,398税込2,638
1組(5本)
6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150砥粒PAトラスコ品番852-9485質量(g)38対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ カッターチップ ミニターミニモ カッターチップミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
6日以内出荷
幅(mm)9全長(mm)35トラスコ品番852-9478質量(g)22対応材質セラミックス・ガラス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ FRスティック ミニターミニモ FRスティックミニター
4,998税込5,498
1袋(2個)
翌々日出荷
全長(mm)150厚さ(mm)5幅(mm)10質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
アトマラッパー ツボ万アトマラッパーツボ万
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。
用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
金型研磨砥石 WA・STONE Axel金型研磨砥石 WA・STONEAxel
6,398税込7,038
1箱(20本)
12日以内出荷
研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り砥粒中硬結合剤V適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料(0.03MB)
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石