絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(3)
  • 60(1)
  • 80(4)
  • 120(5)
  • 150(1)
  • 220(4)
  • 240(3)
  • 300(1)
  • 320(4)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
適合材
  • 木工
  • その他(6)
  • アルミ(189)
  • ガラス(168)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(417)
  • セラミックス(238)
  • タイル(5)
  • 樹脂(50)
  • 石材(15)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(222)
  • (444)
  • 銅・真鍮(170)
ブランド
  • 道刃物工業(4)
  • オカスギ(3)
  • ミニター(1)
  • サンフレックス(1)
  • TACT(タクト)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステラブロック セット オカスギステラブロック セットオカスギ
3,898税込4,288
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック寸法(mm)50×25×10
サビ取り消しゴム BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴムBIGMAN(ビッグマン)
459税込505
1個
当日出荷
弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
ステラブロック オカスギステラブロックオカスギ
3,798税込4,178
1組(3個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ラバースティック TACT(タクト)ラバースティックTACT(タクト)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
ダイヤモンド板 細目 #600 道刃物工業ダイヤモンド板 細目 #600道刃物工業
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
ダイヤケアー専用交換品。刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用。
用途木彫全般粒度#600寸法(mm)50×150タイプ細目適合材
ダイヤケアー 道刃物工業ダイヤケアー道刃物工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材
工芸アートナイフ専用 砥石セット 道刃物工業工芸アートナイフ専用 砥石セット道刃物工業
1,098税込1,208
1セット
6日以内出荷
工芸アートナイフ専用砥石セット。
用途ペーパークラフトセット内容荒砥石(#800)、仕上げ用ラッピングフィルム(#2000)砥石サイズ(mm)130×40×25適合材フィルム寸法(mm)216×70
ダイヤモンド板 荒目 #300 道刃物工業ダイヤモンド板 荒目 #300道刃物工業
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
ダイヤケアー専用交換品。刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたい時に使用。
用途木彫全般粒度#300寸法(mm)50×150タイプ荒目適合材
ステラブロックセット オカスギステラブロックセットオカスギ
5,698税込6,268
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。粒度#80・#120・#220研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチックセット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)寸法(mm)80×50×10
ミニモ クッションスティック ミニターミニモ クッションスティックミニター
2,898税込3,188
1本ほか
6日以内出荷
全長(mm)150対応材質樹脂/木材、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒A
ソフト サンディングブロック 替ペーパー サンフレックスソフト サンディングブロック 替ペーパーサンフレックス
299税込329
1パック(3枚)
6日以内出荷
片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。縦(mm)120横(mm)70適合材金属、木材など

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石