絞り込み
粒度・番手
  • 80(8)
  • 100(3)
  • 120(14)
  • 140(4)
  • 150(6)
  • 180(17)
  • 200(7)
  • 220(9)
  • 240(13)
  • 280(5)
  • 300(4)
  • 320(14)
  • 400(31)
  • 600(23)
  • 800(21)
  • 1000(15)
  • 1200(16)
  • 1500(5)
  • 2000(3)
  • 3000(4)
適合材
  • 樹脂
  • その他(6)
  • アルミ(189)
  • ガラス(168)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(417)
  • セラミックス(238)
  • タイル(5)
  • 木工(11)
  • 石材(15)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(222)
  • (444)
  • 銅・真鍮(170)
ブランド
  • ジーベックテクノロジー(15)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • ミニター(6)
  • Axel(6)
  • ツボ万(5)
  • 大和製砥所(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨消しゴム SK11研磨消しゴムSK11(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
アトマ1/4 替刃 ツボ万アトマ1/4 替刃ツボ万(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
アトマ1/4 ツボ万アトマ1/4ツボ万(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
金型研磨砥石 お試しセット Axel金型研磨砥石 お試しセットAxel(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(6本)
当日出荷から12日以内出荷
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
金型用砥石 YHZ 大和製砥所金型用砥石 YHZ大和製砥所(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400直径(Φmm)3オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所金型用砥石 YHBターボ大和製砥所
4,198税込4,618
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)#800ジーベックテクノロジー
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)#400ジーベックテクノロジー
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300直径(Φmm)3赤茶構造組みひも適合材特にプラスチック金型
アトマ竹ヤスリ ツボ万アトマ竹ヤスリツボ万
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー
1,898税込2,088
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#220相当こげ茶研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)ジーベックテクノロジー
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1000直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所
3,512税込3,863
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
強力汚れ落しブロック SK11強力汚れ落しブロックSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。樹脂製の浴槽・壁・床やアクリルガラスなどの汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途樹脂用の汚れ落とし。対象樹脂用材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン
金型研磨砥石 ORANGE・STONE Axel金型研磨砥石 ORANGE・STONEAxel
6,398税込7,038
1箱(20本)
当日出荷から12日以内出荷
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック
ミニモ カッターチップ ミニターミニモ カッターチップミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
6日以内出荷
幅(mm)9全長(mm)35トラスコ品番852-9478質量(g)22対応材質セラミックス・ガラス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ FRスティック ミニターミニモ FRスティックミニター
4,998税込5,498
1袋(2個)
翌々日出荷
全長(mm)150厚さ(mm)5幅(mm)10質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ EDMストーン ミニターミニモ EDMストーンミニター
5,198税込5,718
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型砥粒WA
アトマラッパー ツボ万アトマラッパーツボ万
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。
用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
929税込1,022
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバーリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1パック(2本)
翌々日出荷から8日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100砥材アルミナ
金型用砥石 YG ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YGヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(20個)
14日以内出荷
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石