絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 砥石

1,017件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプジーベックテクノロジー
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルストーン ミニターオイルストーンミニター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A
家庭用刃物砥石 E-Value家庭用刃物砥石E-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。粒度120・220適合材全鋼、ステンレス寸法(mm)200×50×25
スティック砥石標準タイプ 6本入 NSK(ナカニシ)スティック砥石標準タイプ 6本入NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
長さ(mm)150オレンジ砥粒WA
75x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目) エスコ75x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目)エスコ
6,780税込7,458
1個
当日出荷
エスコ品番EA522AM-1
エビ印 微粒/DX パパ砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 微粒/DX パパ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂質量(g)90研磨対象各種刃物
セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)セラミック砥石用ツールホルダー双和化成(SOWA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
朝日虎印 C角No500 サンタイガー朝日虎印 C角No500サンタイガー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)粒度120長さ(mm)205幅(mm)50材質C
油砥石 角 Aコンビ 150×50×25 大和製砥所油砥石 角 Aコンビ 150×50×25大和製砥所
3,898税込4,288
1個
当日出荷
細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ150×50×25トラスコ品番812-1840
油砥石 角 Aコンビ 100×25×13 大和製砥所油砥石 角 Aコンビ 100×25×13大和製砥所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ100×25×13トラスコ品番812-1839
ミニモ ソフトタッチストーン ミニターミニモ ソフトタッチストーンミニター
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒WA
キング高級鎌砥石 K-36 キング砥石キング高級鎌砥石 K-36キング砥石
939税込1,033
1丁
欠品中
鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)140×45×34研磨対象一般鎌
面直し用砥石 水平君 今西製砥面直し用砥石 水平君今西製砥(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
アジャスター付砥石台 NANIWA(ナニワ研磨工業)アジャスター付砥石台NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50材質ABS樹脂質量(g)50
赤門前デラックス NANIWA(ナニワ研磨工業)赤門前デラックスNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
用途刃物の切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。粒度#1000砥石サイズ(mm)210×70×60仕様中型砥材溶融アルミナ質質量(g)2000
金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所金型砥石 C(カーボン)大和製砥所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)ブルーグレー
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
GC角朝日虎印刃物用砥石 サンタイガーGC角朝日虎印刃物用砥石サンタイガー(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
ダイヤモンド砥石 レジン SK11ダイヤモンド砥石 レジンSK11(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)材質(台)アルミ
バリキラー アルミステックソフト 5点セット ZTECバリキラー アルミステックソフト 5点セットZTEC
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷
粒度#46・80・120・220・320全長(mm)170幅(mm)12高さ(mm)6寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220 ZTECバリキラー ブロック3点セット #80#120#220ZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚組)
当日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
セラミックストーン ウシオ(UHT)セラミックストーンウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
ダイヤモンド砥石 エスコダイヤモンド砥石エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷から翌日出荷
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300直径(Φmm)3赤茶構造組みひも適合材特にプラスチック金型
油砥石 (長三角) エスコ油砥石 (長三角)エスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5質量(g)約30
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ三角形入数1
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒アルゴファイルジャパン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
天草砥石 特備水砥 千吉天草砥石 特備水砥千吉(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。仕上げ用の砥石です。
用途鎌ナタ・厚刃物、一般刃物の仕上研ぎ。仕様仕上げ用サイズ(mm)220×70×90
セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用SIMOTSU
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
セラポブロック CP3点セット TACT(タクト)セラポブロック CP3点セットTACT(タクト)
6,998税込7,698
1セット(3枚)
当日出荷
みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800 SUN UP台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800SUN UP(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。専用木製台付き両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。木製台付なので作業が楽にできます。
全長(mm)210質量(g)550
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研師 3面砥石 SK11研師 3面砥石SK11
10,980税込12,078
1個
当日出荷
荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
強力汚れ落しブロック SK11強力汚れ落しブロックSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途衛生陶器用の汚れ落とし。対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン
スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り日東工器
5,498税込6,048
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9404形状平型メーカー商品コード63680
ステラブロック オカスギステラブロックオカスギ
3,798税込4,178
1組(3個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石