砥石 :「ホワイトストーン」の検索結果
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。
粒度180
長さ(mm)104
幅(mm)30
厚さ(mm)25
形状S
硬度H
対応材質ダイヤモンド・CBNホイール
結合剤V
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾式、湿式で簡潔にドレッシング出来ます。
トラスコ品番812-1842
幅(mm)30
厚さ(mm)25
全長(mm)100
質量(g)160
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度#3000
砥材A(アルミナ質砥粒)
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。
アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。
粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別角
粒度400(極細目)
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。
アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。
粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。
アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。
粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。
アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。
粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。
アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。