手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 全長C(mm)124 寸法A(mm)15 植付(mm)110 タイプ小判型 寸法B(mm)110 寸法C(mm)124
1本
299 税込329
当日出荷

真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)230 寸法A(mm)15 寸法B(mm)95 タイプ剣型 全長C(mm)230 植付(mm)95
1本
279 税込307
当日出荷

3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り 材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス 寸法(mm)180
1組(3本)
499 税込549
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC 全長(mm)180 タイプコンビブラシ 適合材銅・真鍮 入数5本
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)265 毛丈(mm)15 材質真鍮 幅(mm)15 高さ(mm)265 質量(g)50 奥行(mm)28 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)スチールワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなど
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)240 寸法(mm)75×17(ブラシ) トラスコ品番373-9392 形状直(頭部) 質量(g)38 タイプ真鍮ブラシ 線径(Φmm)0.14 柄の形状 材質(柄部) 行数4
1個
399 税込439
当日出荷

3092020002 チャンネルブラシ 真鍮 J型 ハンディ・クラウン 動画あり
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型 材質真鍮 全長(mm)約232 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約80 毛幅(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)210 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)60 形状(ブラシ)A型
1本
659 税込725
当日出荷

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮 全長(mm)265 質量(g)25 径(Φmm)20
1個
569 税込626
当日出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13 毛丈(mm)20 植付(mm)95 タイプ剣先型 行数5
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220 毛丈(mm)15 材質(柄部)ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、 材質真鍮 毛丈(mm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。 ヘッド形状A型・I型用 行数1 全長×幅W(mm)60×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)60
1個
499 税込549
当日出荷

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。 全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)38 行数3
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9311 質量(g)35 タイプ4行 行数4行
1本
449 税込494
当日出荷

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状I型 行数1行 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属面
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途床、壁等の汚れ落としに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)220 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
759 税込835
当日出荷

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状J型 行数1行 全長×幅W(mm)250×20 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)250 その他賠償保険付 種別手作業用コンデンサーブラシ 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。 全長(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ5 1419
1本
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TZ-12 ワイヤーブラシセット エンジニア 動画あり
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。 全長(mm)185 質量(g)20 材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプA型 1行 ヘッド形状A型 寸法C(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプチャンネルブラシ
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。 全長(mm)265 毛丈(mm)25 植付(mm)140 形状(ブラシ)J型 幅(mm)15 行数1 線径(mm)0.3
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用 タイプブラシ形状D型 行数3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります