手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他賠償保険付 種別手作業用コンデンサーブラシ 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別手作業用コンデンサーブラシ 材質(ブラシ部)豚毛
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)90 エスコ品番EA109B-21 タイプ3行 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)
1個
280 税込308
当日出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール 質量(g)90 毛丈(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)40×225 植付(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
欠品中

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6U3型 行数3 全長×幅W(mm)240×40 毛丈(mm)15 植付(mm)90
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途手作業用 材質(ブラシ部)ステンレス 毛丈(mm)20 仕様機械植 その他賠償保険付 種別作業用木柄ブラシ 線径(Φmm)0.3
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ白線ワイヤーブラシ
RoHS
ワイヤー(亜鉛メッキ線)を使用しており、さびにくくなっています。木柄なので、濡れても滑りにくいです。
用途さび取り、古いペンキ剥がしに。 トラスコ品番806-5857 材質毛材:鋼線、柄:木 幅(mm)21 全長(mm)255 高さ(mm)32 毛丈(mm)18 毛材ワイヤー 行数3 植付(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.2
1本
169 税込186
当日出荷

用途手作業用 種別作業用木柄ブラシ 毛丈(mm)23 仕様手植品 その他賠償保険付 線径(Φmm)0.30
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66 軸径(Φmm)6.6 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 シャンクサイズ(mm)六角:6.35
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります