絞り込み
容量(mL)
- 1未満(18)
- 1~2未満(36)
- 2~3未満(80)
- 3~4未満(79)
- 4~5未満(55)
- 5~6未満(132)
- 6~7未満(29)
- 7~8未満(35)
- 8~9未満(45)
- 9~10未満(12)
- 10~20未満(338)
- 20~30未満(155)
- 30~40未満(112)
- 40~50未満(28)
- 50~60未満(106)
- 60~70未満(28)
- 70~80未満(8)
- 90~100未満(11)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(972)
- Simport(58)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- 日本理化学器械(NRK)(32)
- マルエム[理化学・容器](26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- 三商(23)
- アズワン(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- ナリカ(18)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- nerbeplus(14)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- コスモスビード(11)
- 栄研化学(10)
- エース(ACE GLASS)(9)
- ユーケンサイエンス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

水道法試験管
三商¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能容量(mL)110目盛(mL)110(10mL目盛り)材質(キャップ)PBT長さL×直径(mm×Φmm)210×32材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
共通摺合せ試験管 目盛無
三商¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
全燐・全窒素分析用
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂容量(mL)50内径(Φmm)25.61目盛(mL)5精度(%)2以内キャップ24外径×長さL(Φ×mm)29.2×160パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
ディスポーザブルガラス試験管 シリコンコーティング済 1000本
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781箱(1000本)9日以内出荷仕様製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管、サイズ(直径×長さ)(mm):Φ12×75アズワン品番61-9719-05
PC培養試験管 オートクレーブ対応
TriForest¥36,980税込¥40,6781箱(150本)翌々日出荷試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。用途オートクレーブ可
丸型試験管立(ダーラム試験用)
三和化研工業¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。材質ステンレス寸法(mm)Φ295×210適合試験管(Φmm)18立て数(本)97松吉医科器械コード24-4727-00
枝付試験管(温度計付)
ナリカ¥950税込¥1,0451個4日以内出荷枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30容量(mL)30測定範囲(℃)-5~105
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(30本)6日以内出荷TGK品番717-03-30-78材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き型式ST-25KC-5T付厚さ(mm)1.5容量(mL)50直径(Φmm)19.2キャップパッキングKC-5T適合キャップ黒色キャップ用パッキング寸法(外径×高さ)(mm)25×200
斜面培地作成用試験管傾斜台
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
ディスポーザブル試験管
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781組(250本×4箱)翌々日出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。材質硼珪酸ガラス全長(mm)100容量(mL)15胴径(Φmm)16![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979767-220209-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥35,980税込¥39,5781ケース(100本)6日以内出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
ガラス製ディスポーザブル培養試験管(U底) 1000本入り
KIMBLE¥23,980税込¥26,3781箱(250本×4箱)翌々日出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に強いホウケイ酸ガラス製(KIMAX-51)です。 口部分は焼いており、滑らかになっています。 丸底になっています。材質ホウケイ酸ガラス![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)
ホールネジ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10本)3日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス























![試験管 直口 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28609264-220209-02.jpg)









![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979767-220209-02.jpg)




![ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20893732-181126-02.jpg)
![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)