絞り込み
容量(mL)
- 1未満(18)
- 1~2未満(36)
- 2~3未満(80)
- 3~4未満(80)
- 4~5未満(55)
- 5~6未満(132)
- 6~7未満(28)
- 7~8未満(34)
- 8~9未満(45)
- 9~10未満(12)
- 10~20未満(337)
- 20~30未満(155)
- 30~40未満(112)
- 40~50未満(29)
- 50~60未満(105)
- 60~70未満(28)
- 70~80未満(8)
- 90~100未満(11)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(972)
- Simport(58)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- 日本理化学器械(NRK)(32)
- マルエム[理化学・容器](26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- 三商(22)
- アズワン(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- ナリカ(18)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- nerbeplus(14)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- コスモスビード(11)
- 栄研化学(10)
- エース(ACE GLASS)(9)
- ユーケンサイエンス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
商品豆知識

P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ショート試験管(10本)
ナリカ¥950税込¥1,0451セット当日出荷気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
ねじ口試験管
ナリカ¥2,800~税込¥3,080~1組(10本)当日出荷一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。材質ほうけい酸ガラス(試験管)
ディスポガラス試験管
PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
ねじ口試験管用キャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998~税込¥10,998~1組(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFEオートクレーブの可否可電子レンジ不可
ねじ口試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498~税込¥6,048~1組(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
エコノプラスチック試験管
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500本)当日出荷ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
ペットボトルのもと(ねじ口試験管)
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット(10本)当日出荷ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
加熱用試験管
ケニス¥3,198税込¥3,5181組(6本)当日出荷炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
住友ベークライト¥28,980~税込¥31,878~1箱(10包×50本)当日出荷から22日以内出荷細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
キンブル ディスポ培養試験管
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥23,980~税込¥26,378~1ケース(10本)翌々日出荷仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き材質硼珪酸ガラス形状丸底色褐色容量(mL)10胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105摺合せ14/10
サンプラ(R) PFA試験管
サンプラテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
遠心管 自立型 50ml 30.0x115mm 91051シリーズ
TPP¥33,980~税込¥37,378~1個(320本)ほか4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃





![試験管リム付 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86931652-210824-02.jpg)


![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)




![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065465-220204-02.jpg)


![PPネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066287-080925-02.jpg)







![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341840-250417-02.jpg)














![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)

![試験管(NL) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065413-081104-02.jpg)