絞り込み
容量(mL)
ブランド
- マルエム[理化学・容器](24)
- 三商(23)
- ナリカ(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- NEG(日電理化硝子)(11)
- アズワン(4)
- PYREX(パイレックス)(4)
- ケニス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(2)
- サンプラテック(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- コクゴ(1)
- 三和化研工業(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- BOLL(1)
- 栄研化学(1)
- 日本マイクロ(1)
エコロジープロダクト

ねじ口びん細口(30mL)(10個)
ナリカ¥800税込¥8801個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
ねじ口びん広口(30mL)(10個)
ナリカ¥880税込¥9681個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
共通摺合せ試験管 目盛付
三商¥4,398税込¥4,8381個当日出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
全燐・全窒素分析用
三商¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)容量(mL)100 ロング内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
全燐・全窒素分析用
三商¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)容量(mL)100内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×210パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付![ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978832-220209-02.jpg)
ホールねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥12,980~税込¥14,278~1ケース(50本)ほか当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
共通摺合共栓試験管 平栓付
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)3日以内出荷から7日以内出荷試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)
目盛付試験管(ねじ口)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか当日出荷から12日以内出荷仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
石英試験管
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌々日出荷通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
培養試験管
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,798~税込¥8,578~1箱(20本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。材質硼珪酸ガラス形状リム付![培養試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18344685-250417-02.jpg)
培養試験管
マルエム[理化学・容器]¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)翌日出荷から3日以内出荷植物培養用平底タイプの試験管です。材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18343091-250417-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥19,980~税込¥21,978~1組(10本)当日出荷から翌々日出荷共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341980-250417-02.jpg)
目盛付試験管
マルエム[理化学・容器]¥6,298~税込¥6,928~1組(50本)翌日出荷リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。材質硼珪酸ガラス形状リム付肉厚(mm)0.9入数50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口びん細口(60mL)(10個)
ナリカ¥900税込¥9901個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)60タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
ねじ口びん広口(125mL)(10個)
ナリカ¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)125タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本
ナリカ¥4,300税込¥4,7301個(10本)5日以内出荷一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)黒
ねじ口びん広口(60mL)(10個)
ナリカ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)60タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス















![目盛付試験管(本体のみ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982506-220209-02.jpg)
![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982278-220209-02.jpg)
![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982147-220209-02.jpg)
![ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978832-220209-02.jpg)


![試験管(採血用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065632-080924-02.jpg)
![ダーラム管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066077-080925-02.jpg)
![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)









![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18343091-250417-02.jpg)
![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341980-250417-02.jpg)
![TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244348-250416-02.jpg)






![共栓試験管(目盛なし) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61614474-210319-02.jpg)