絞り込み
容量(mL)
ブランド
- マルエム[理化学・容器](24)
- 三商(23)
- ナリカ(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- NEG(日電理化硝子)(11)
- アズワン(4)
- PYREX(パイレックス)(4)
- ケニス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(2)
- サンプラテック(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- コクゴ(1)
- 三和化研工業(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- BOLL(1)
- 栄研化学(1)
- 日本マイクロ(1)
エコロジープロダクト

ねじ口試験管(本体のみ)
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)3日以内出荷精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。全長(mm)105容量(mL)10外径(Φmm)16.5キャップNo.2
目盛付試験管 (IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,998~税込¥9,898~1組(50本)翌々日出荷から9日以内出荷リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。材質ほうけい酸ガラス
全燐・全窒素分析用分解瓶用
三商¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷材質ステンレス立て数5×6-30本用角穴(mm)34×34外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×190×180棚高さ(mm)150
共通摺合せ試験管 目盛付
三商¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。色茶1目盛(mL)1
水道法試験管
三商¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能容量(mL)110目盛(mL)110(10mL目盛り)材質(キャップ)PBT長さL×直径(mm×Φmm)210×32材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
共通摺合せ試験管 目盛無
三商¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
全燐・全窒素分析用
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂容量(mL)50内径(Φmm)25.61目盛(mL)5精度(%)2以内キャップ24外径×長さL(Φ×mm)29.2×160パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
丸型試験管立(ダーラム試験用)
三和化研工業¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。材質ステンレス寸法(mm)Φ295×210適合試験管(Φmm)18立て数(本)97松吉医科器械コード24-4727-00
枝付試験管(温度計付)
ナリカ¥950税込¥1,0451個4日以内出荷枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30容量(mL)30測定範囲(℃)-5~105
ディスポーザブル試験管
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781組(250本×4箱)翌々日出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。材質硼珪酸ガラス全長(mm)100容量(mL)15胴径(Φmm)16![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979767-220209-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥35,980税込¥39,5781ケース(100本)6日以内出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)
ホールネジ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10本)3日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
試験管目安目盛付
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本)7日以内出荷最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。肉厚(mm)0.9
強化硬質 サンプルチューブR R-6M(平底)
NEG(日電理化硝子)¥4,898税込¥5,3881箱(100本)4日以内出荷オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)です。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ。各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心器、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、。免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。型式R-6M(平底)等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-2。肉厚(mm)0.6外径×全長(mm)6×40口形状直口入数100
植物培養試験管用キャップ
ナリカ¥3,200税込¥3,5201セット(50個)6日以内出荷ポリプロピレン製のリムなし試験管用キャップで、オートクレーブ滅菌できます。適合リムなし試験管Φ25mm用材質ポリプロピレン




























![試験管 直口 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28609264-220209-02.jpg)


![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979767-220209-02.jpg)



![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)