絞り込み
下径(Φmm)
- 19
- 9(21)
- 10(19)
- 11(9)
- 12(18)
- 12.5(9)
- 13(9)
- 14(17)
- 15(19)
- 16(15)
- 18(13)
- 20(19)
- 21(16)
- 23(20)
- 25(12)
- 27(10)
- 28(14)
- 32(15)
- 34(17)
- 37(18)
- 下径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(7)
- シリコンゴム(5)
- 樹脂(1)
上径(Φmm)
- 22(12)
- 25(2)
高さ(mm)
- 23.5(2)
- 25(3)
- 26(7)
- 30(1)
- 39(3)
色
- イエロー(2)
- オレンジ(1)
- グリーン(2)
- ピンク(1)
- ブラック(1)
- ブルー(2)
- ホワイト(4)
- レッド(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(8)
- アズワン(3)
- 三商(2)
- アラム(2)
- コクゴ(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 太陽興業(1)
- 三要ゴム製作所(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・三商・アラム・コクゴ・神田ゴム化学・太陽興業・三要ゴム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
9(21)
10(19)
12(18)
14(17)
15(19)
19
20(19)
23(20)
34(17)
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る

クリームダブルキャップ
太陽興業(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(50個)当日出荷二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般色乳白
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(20個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ゴムWキャップ 10個入
TGK(東京硝子器械)¥1,406税込¥1,5471袋4日以内出荷から7日以内出荷仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない色乳白タイプN-371(クリーム)W栓
オレンジWキャップ 10個入
TGK(東京硝子器械)¥1,030税込¥1,1331袋5日以内出荷二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい色オレンジタイプオレンジW栓