絞り込み
下径(Φmm)
  • 34
  • 9(23)
  • 10(19)
  • 11(10)
  • 12(17)
  • 12.5(9)
  • 13(12)
  • 14(18)
  • 15(22)
  • 16(16)
  • 18(14)
  • 19(20)
  • 20(20)
  • 21(19)
  • 23(20)
  • 25(12)
  • 27(10)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 37(18)
上径(Φmm)
  • 38(2)
  • 38.5(1)
  • 39(10)
  • 41(4)
材質
  • ゴム(6)
  • シリコンゴム(8)
高さ(mm)
  • 35(10)
  • 36(2)
  • 37(4)
  • 38(1)
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
ブランド
  • アズワン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • アラム(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 太陽興業(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・日本理化学器械(NRK)・タイガースポリマー・神田ゴム化学・太陽興業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
9(23)
10(19)
14(18)
15(22)
19(20)
20(20)
21(19)
23(20)
34
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
426税込469
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
203税込223
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
6,791税込7,470
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
バイトン(R)栓 アズワンバイトン(R)栓アズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
752税込827
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シリコン
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
689税込758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
356税込392
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
フッ素ゴム栓 タイガースポリマーフッ素ゴム栓タイガースポリマー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐油、耐薬品性に優れています。

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ