絞り込み
下径(Φmm)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(11)
- 16(3)
材質
- ゴム(6)
- シリコンゴム(6)
- 樹脂(1)
上径(Φmm)
- 19
- 12(19)
- 14(11)
- 15(16)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(9)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(15)
- 23(14)
- 25(16)
- 28(10)
- 30(19)
- 32(21)
- 35(16)
- 37(12)
- 39(12)
- 41(18)
- 52(9)
- 上径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 21(4)
- 22(8)
色
- イエロー(1)
- グリーン(2)
- ブラック(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- レッド(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アズワン(4)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- アラム(2)
- 神田ゴム化学(1)
- 三商(1)
- 三要ゴム製作所(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・NEG(日電理化硝子)・アラム・神田ゴム化学・三商・三要ゴム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
14(1)
15(11)
16(3)

バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
バイオシリコ
TGK(東京硝子器械)¥339税込¥3731個3日以内出荷から10日以内出荷高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥329税込¥3621個3日以内出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。材質シリコン種類T型 差込み式