絞り込み
下径(Φmm)
- 15.5(1)
- 16(10)
- 17(1)
材質
- ゴム(2)
- シリコンゴム(6)
上径(Φmm)
- 20
- 12(19)
- 14(11)
- 15(16)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(9)
- 19(16)
- 21(10)
- 22(15)
- 23(14)
- 25(16)
- 28(10)
- 30(19)
- 32(21)
- 35(16)
- 37(12)
- 39(12)
- 41(18)
- 52(9)
- 上径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 20(1)
- 24(7)
- 25(3)
- 27(1)
色
- イエロー(2)
- グリーン(2)
- ピンク(1)
- ブルー(2)
- ホワイト(2)
- レッド(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- アラム(2)
- 神田ゴム化学(1)
- 太陽興業(1)
- ケニス(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・日本理化学器械(NRK)・アラム・神田ゴム化学・太陽興業・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
15.5(1)
16(10)
17(1)

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(20個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥329税込¥3621個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270