ストッパ付ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13144
カラー(角タイプ)(L20×W16×Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)31寸法L(mm)20寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13143
カラー(角タイプ)(L24×W18×Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)44寸法L(mm)24寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13142
カラー(角タイプ)(L35×W12×Φ5用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)35寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13141
カラー(角タイプ)(L52×W18×Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13138
2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
2管丸ヒンジピン(Φ6×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)114寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11583
3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11582
3管丸ヒンジピン(Φ6×L100)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11581
カラー(L20×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)15寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11579
カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11578
カラー(L20×Φ16×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)27寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11577
カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)24寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11576
カラー(L20×Φ18×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)32寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11575
カラー(L24×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)24寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11574
カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11573
カラー(L30×Φ10×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)14寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11572
カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)30寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11570
カラー(L30×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)40寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11569
カラー(L35×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)26寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11567
カラー(L40×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)7日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)48寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11565
カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)41寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11563
カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11561
カラー(L54×Φ12×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)36寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11559
カラー(L54×Φ16×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)52寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11557
パイプベースTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
カラー(角タイプ)(L52×W16×Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)80寸法L(mm)52寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13139
2管角ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)75寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10544
2管角ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10543
2管角ヒンジピン(Φ8×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10542
2管角ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)230寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)16寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)18表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10541
3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
B-486用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。
取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント適合(ダンパー)B-486-22材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当)質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~80寸法L1(mm)69寸法t(mm)3寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)55寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)47使用ガス窒素ガス(N2)寸法H2(mm)30寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)11寸法H3(mm)7寸法W3(mm)10反力(N)(最大)1200以下寸法W4(mm)2表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化タキゲンコード13410
2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~