Z軸スリムステージ中央精機当日出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向ステージ寸法(mm)90×90クランプ板クランプ移動量(mm)0~10、ツマミ1回転:0.5感度0.003mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008表面処理黒アルマイト梨地目量(mm)マイクロメータ式:0.01種類zステージ送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
O-Z型スタンド中央精機3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品です。
質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:Z軸1方向移動量(mm)60
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸4方向質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
ハイグレードアルミXYZステージ 30×30中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ質量(kg)0.18感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30中央精機5日以内出荷
昇降型の小型軽量Z軸ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.07感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60中央精機60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40中央精機3日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸3方向質量(kg)0.25種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)約16mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30中央精機60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.14感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.02移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
ラボジャッキ 150×200中央精機3日以内出荷
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式耐荷重(N)196送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
ラボジャッキ 125×125中央精機3日以内出荷
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)147送り方式パンダグラフ質量(kg)5.5クランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)1.11感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ70移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ60中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.89感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ60移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ50中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.7感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ50移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.5感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)中央精機5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Z軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)中央精機5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6感度0.001mmクランプ板クランプ目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Z軸ステージ中央精機5日以内出荷
VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向質量(kg)0.5種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.08目量マイクロメータ式0.01mm耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Zステージ 高精度高剛性型中央精機20日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.44クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.44クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 30×30(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.07クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 30×30(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.07クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードZステージ 70×70(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 70×70(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 60×60(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 60×60(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 50×50(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 50×50(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 40×40(標準型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 40×40(対称型)中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZ昇降ステージ 70×70中央精機3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
ハイグレードZ昇降ステージ 60×60中央精機5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
ハイグレードZ昇降ステージ 50×50中央精機3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.25クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.6許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
ハイグレードZ昇降ステージ 40×40中央精機3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~