メカニカル部品/機構部品 :「ねじりスプリング」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
許容偏角(°)2
許容偏心(mm)0.2
付属品六角穴付き止めねじ
種類セレーションタイプ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.05
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A7075
タイプセットスクリュータイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
軸方向変位(mm)±0.1
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.05
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A7075
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
軸方向変位(mm)±0.1
材質(本体)A2017
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)C5191
許容偏角(°)3
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
軸方向変位(mm)0~+1.0
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
軸方向変位(mm)0~+0.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
軸方向変位(mm)0~+1.2
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)SUS303
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.02
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-64C
材質(本体)A2017
質量(g)328
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000
軸方向変位(mm)±0.45
ねじ締付トルク(N・m)13
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])45000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)7
軸方向変位(mm)0~+0.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
許容偏角(°)3
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±0.5
材質(本体)A2017
タイプキータイプ
寸法c(Φmm)62.5
軸穴径公差H8
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品セットスクリュー
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
軸方向変位(mm)0~+1.4
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30K
材質(本体)A2017
質量(g)43
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6
ねじ寸法MM4
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)1.7
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
種類ジョイントタイプ
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7900
許容偏心(mm)0.5
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-79C
材質(本体)A2017
質量(g)1100
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)200
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000
軸方向変位(mm)±1.1
ねじ締付トルク(N・m)28
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。