絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126,878件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から34日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から122日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
欠品中
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
703税込773
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
グリスニップル SK11グリスニップルSK11(2件のレビュー)
239税込263
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,012税込1,113
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なしTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷から5日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5幅(mm)32材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉型折りたたみ平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉型折りたたみ平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,985税込5,484
1個
当日出荷
用途特装車・キュービクル・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)T0230
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,376税込1,514
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
防振ゴムA WAKI(和気産業)防振ゴムAWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
グリースニップルA型 THKグリースニップルA型THK(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具)ナベヤ(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
パイプつなぎ金具 矢崎化工パイプつなぎ金具矢崎化工(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質質量(g)55
深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付TSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300
ハロゲンランプ 7023 フィリップスハロゲンランプ 7023フィリップス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ280Kモノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.8[280]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87
引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ引っ掛け型トグルクランプモノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])3.18[318]付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.2
下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ500Kモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケットジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(7件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
電材用防振ゴム 穴あき 光電材用防振ゴム 穴あき(5件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷
空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形厚さ(mm)10穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部すきま予圧記号C4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(10件のレビュー)
759税込835
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応