13ページ目: 建築用

494件中 481494
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキボンド 607 タキロンマテックスタキボンド 607タキロンマテックス
13,980税込15,378
1缶(10kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
タキストロン用ウレタン接着剤
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体主なワークパーツ
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
4日以内出荷
抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
淡グレー種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
4日以内出荷
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色種別内部用下パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
3日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
7日以内出荷
内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色特性防火主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120 メーコーコナパテシルキー120メーコー
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)150可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
オーシカダイン オーシカオーシカダインオーシカ
29,980税込32,978
1缶(14kg)
10日以内出荷
多種の材料に密着できる速乾タイプの接着剤です。耐熱性にも優れています。スプレータイプ。
用途家具・木工・フラッシュタイプ溶剤含有配合不要主成分合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
Hiソフティスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)HiソフティスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコタック100 トキワ産業エコタック100トキワ産業
4,598税込5,058
1缶(18kg)
4日以内出荷
使用方法原液のまま糊付け機、又はハケで糊付けしてください。他の接着剤と混合しないでください。開封した糊は出来るだけ早期に使用してください。また、保存する際には密閉してください。糊付けの際、養生を行ってください。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管してください。気温5℃以下では使用しないでください。下地の材質によって製造業者が定めるシーラー処理を行ってください。使用した器具はすぐに洗浄してください。壁紙の施工は施工要領書にしたがってください。防燃処理した織物壁紙の中には、伸縮が特にはげしかったり、糊の乾きが著しく早いものがありますので注意してください。保存中に分離していることもありますが、品質には問題ありませんので、使用の際に撹拌混合してください。pH4~7不揮発分15以上粘着力(N/25mm)4以上危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120/18kg主なワークパーツ
グルーS 矢沢化学工業グルーS矢沢化学工業
3,598税込3,958
1缶(18kg)
4日以内出荷
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。 拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。 糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。 機械糊付け用。使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。pH4~7主成分エステル架橋化小麦澱粉不揮発分21%以上外観半透明ペースト状粘着力(N/25mm)8以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約150~180主なワークパーツ
めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]めじっ粉 100g詰替用ニットー[塗装・養生・内装用品]
949税込1,044
1袋(100g)
3日以内出荷
クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]パワークラック異板地(イタンジ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
22,980税込25,278
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
ダイレクトUP ヤヨイ化学ダイレクトUPヤヨイ化学
5,398税込5,938
1箱(18kg)
5日以内出荷
高濃度の原液使用タイプの特殊壁紙施工用高強度接着剤。 掲示板クロス ペンキ下地壁紙の施工に最適。 でん粉糊に合成樹脂エマルジョンを大量配合(約20%配合)し、おさまり性が抜群です。 高濃度タイプなので、接着力が高く乾燥性も優れます。 適度な粘性で、向こう糊(相手糊)施工の際、ローラー塗布性が良い。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アミノール ヤヨイ化学アミノールヤヨイ化学
1,398税込1,538
1箱(5kg)
6日以内出荷
仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)50以上/5kg主なワークパーツ
建築用