絞り込み
照射ライン
照射ライン
全周水平(1)
照射ライン
縦・横(2)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • タジマツール(TJMデザイン)(151)
  • ムラテックKDS(39)
  • テクノ販売(33)
  • Y'sGOD(32)
  • STS(24)
  • マイゾックス(20)
  • マイト工業株式会社(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • マキタ(11)
  • VOICE(11)
  • HUT(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • シンワ測定(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • アックスブレーン(5)
  • エスコ(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    ●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
    付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
  • スイヘイアジャスターN 京セラインダストリアルツールズ

    スイヘイアジャスターN

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    3日以内出荷
  • グリーンレーザ受光器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ受光器

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    ●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です ●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています ●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます ●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです ●長時間駆動(約14時間)できるので便利です
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • 受光器 京セラインダストリアルツールズ

    受光器

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HLL-210N・HLL-510N

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器