絞り込み
ブランド
  • HANMATEK
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • マイゾックス(6)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • STS(4)
  • ホーシン(HOSHIN)(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • シンワ測定(2)
  • VOICE(2)
  • Leica(2)
  • PENTAX(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • アックスブレーン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • HO HSING(ホーシン)(1)
  • テクノ販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(m)から絞り込む
  • レーザーレベルメーター HANMATEK

    レーザーレベルメーター

    HANMATEK
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    2ライン自動レベリングで高精度な水平・垂直ライン 2ライン測定モデルのHanmatekレーザーレベルメーターは、自動補正機能で4°±1°の範囲内で正確な水平・垂直ラインを表示します。作業効率を大幅に向上させます。赤・緑ビームの選択可能で視認性に優れる 赤ビームと緑ビームの2種類から選択可能。特に明るい環境下でも視認性が高く、10mまでの水平ラインと5mまでの垂直ラインを鮮明に表示します。IP54防水防塵設計で多様な現場に対応 IP54保護等級を備え、粉塵や水滴から本体をしっかり保護。工事現場や屋外作業でも安心して使用でき、耐久性に優れた設計です。ABS+TPR樹脂ハンドルで快適な把持感 ABS+TPRラバーハンドル採用で、長時間の使用でも手に負担がかかりません。滑りにくく、安定した操作が可能で、作業中のストレスを軽減します。Class 2レーザーで安全に使用可能 IEC/EN60825-1/2007準拠のClass 2レーザーで、出力は1mW未満。安全基準を満たしており、日常的な使用でも安心して活用できます。軽量コンパクト設計で携帯性に優れる サイズは10×9×9cm、重量は0.367kgと軽量で、バッグや工具箱に簡単に収納可能。持ち運びに最適な設計です。CE/FCC/ROHS認証済みで信頼性保証 CE、FCC、RoHS認証を取得しており、品質と安全性が検証されています。国内外での使用に適した信頼性の高い製品です。
レーザーレベル