絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • 受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
    外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
  • 受光器 トプコン

    受光器

    トプコン
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    スタンダードなレベルセンサーです。
    用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
  • 受光器ホルダー110型 タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー110型

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
  • VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器 VOICE

    VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器

    VOICE
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
  • 受光器スライド式スケール棒 STS

    受光器スライド式スケール棒

    STS(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
    用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
  • グリーンレーザーレシーバー タジマツール(TJMデザイン)

    グリーンレーザーレシーバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    レーザーによる基準出し用リモコン
    用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
  • M-1500MPプリズム マイゾックス

    M-1500MPプリズム

    マイゾックス(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • LPC5ロッドクランプ ムラテックKDS

    LPC5ロッドクランプ

    ムラテックKDS
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
    用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に仕様LR300、LR200専用トラスコ品番167-2443厚さ(mm)66質量(g)190縦(mm)66横(mm)180
  • 受光器GL-RE用ロッドクランプ マイゾックス

    受光器GL-RE用ロッドクランプ

    マイゾックス
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3877マイゾックスコード219849
  • グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
    用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
  • デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    デジタル受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
    用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
  • マルチレーザーレシーバー2 タジマツール(TJMデザイン)

    マルチレーザーレシーバー2

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
    付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池仕様防塵・防水設計トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
  • 自動追尾用プリズムZERO220プラス マイゾックス

    自動追尾用プリズムZERO220プラス

    マイゾックス
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
    セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
  • 防滴レーザーレシーバーグリーンD ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーグリーンD

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
    用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
  • 受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus シンワ測定

    受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus

    シンワ測定
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
    付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間防塵防水性能保護等級 IP56オートパワーオフ無操作状態から約7分後アズワン品番64-3933-19受光距離(m)1.5~20受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
  • VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 VOICE

    VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器

    VOICE(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
  • G-S用受光器 マイゾックス

    G-S用受光器

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
    用途G-440S/G-110S/G-210S用質量(g)約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221443
  • M-1500GPプリズム マイゾックス

    M-1500GPプリズム

    マイゾックス
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • 受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定

    受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
    用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器 マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3876マイゾックスコード220910
  • 防滴レーザーレシーバー ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバー

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
    トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm
  • 受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定) BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
  • RD8200G用受信機  RD8200G-R グッドマン

    RD8200G用受信機 RD8200G-R

    グッドマン
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    RD8200Gシリーズの埋設探索機受信機です。
    トラスコ品番654-0893寸法(mm)【受信機】655×290×120質量(kg)【受信機】約1.8電源【受信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×2本)
  • デジタルマルチ受光器 MSSー50GR STS

    デジタルマルチ受光器 MSSー50GR

    STS
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。付属品気泡管付受光器ホルダー(ロッドクランプ)、テスト用単三乾電池×1本トラスコ品番681-5898厚さ(mm)25電源単三乾電池×1本保護等級IP67相当分解能(mm)0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0縦(mm)135横(mm)69受光精度±0.5mm/15m
  • セフグリーン用受光器2 タジマツール(TJMデザイン)

    セフグリーン用受光器2

    タジマツール(TJMデザイン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セフグリーン用受光器。セフホルダー別売。ZEROシリーズにはご使用になれません
    用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
  • 受光器 マイト工業株式会社

    受光器

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
  • LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 シンワ測定

    LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付

    シンワ測定
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
    用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。仕様レッド用セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)バッテリー容量(Ah)自動追尾回転台:2・受光器:1.6防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
  • 受光器ホルダー BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。
    用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射位置を正確に把握できます。
    用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨出し器DH-160用受光器 ダークホース

    墨出し器DH-160用受光器

    ダークホース
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    DH-160用受光器
    用途屋外作業に!!付属品ホルダー
  • 受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 シンワ測定

    受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付

    シンワ測定
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    通常時は狭いモードに、振動のある現場では広いモードに、切り替えができます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方が違うので、音を聞けばレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。天面にマグネットが付いているので、柱などに取り付けられます。
    用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)230電源単3アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)受光距離(m)2~400受光幅(mm)【中心】狭いモード:中心受光ラインから±1mm以内 広いモード:中心受光ラインから±3mm以内
  • デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 シンワ測定

    デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付

    シンワ測定
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で表示します。受光ピッチを4段階で切り替えできます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方とLEDの点灯が違い、音とLEDの色、液晶表示でレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。
    用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)350ピッチ(mm)受光:1、2、5、10本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)警告単3アルカリ乾電池 4本受光距離(m)2~400
  • PM-9用受光器 Y'sGOD

    PM-9用受光器

    Y'sGOD
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩・横検出範囲(m)約2.0~25
  • GLZ-9-TC用受光器 Y'sGOD

    GLZ-9-TC用受光器

    Y'sGOD
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横検出範囲(m)約2.0~25
  • RV-06用受光器 Y'sGOD

    RV-06用受光器

    Y'sGOD
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160電源単三乾電池2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
  • GV-06用受光器 Y'sGOD

    GV-06用受光器

    Y'sGOD
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160電源単三乾電池×2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
  • 赤ラインレーザー 本体・受光器 マイト工業株式会社

    赤ラインレーザー 本体・受光器

    マイト工業株式会社
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
    セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
  • 電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440  (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨) STS

    電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)

    STS
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
    用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

受光器