絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マイゾックス(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- シンワ測定(6)
- Y'sGOD(6)
- STS(5)
- マイト工業株式会社(4)
- ムラテックKDS(3)
- トプコン(2)
- マキタ(2)
- VOICE(2)
- テクノ販売(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アックスブレーン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- グッドマン(1)
- ダークホース(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「照射ライン」から絞り込む

受光器
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個欠品中緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
受光器ホルダー
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます。用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
GLL5-50X用 受光器
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷GLL5-50X用受光器です。トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781個33日以内出荷GLR300HVG用の受光器です。トラスコ品番855-1495厚さ(mm)30電源9Vアルカリ乾電池×1個保護等級IP65使用距離範囲(m)150縦(mm)148横(mm)73
受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
受光器ロッド BT350
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600