絞り込み
ブランド
測定範囲(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: レーザー距離計

103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
グリーンレーザー距離計 カスタムグリーンレーザー距離計カスタム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZEDNikon(ニコン)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載安全性を重視した赤外線レーザーを使用8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計握りやすいコンパクトなボディー設計雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース測定範囲8~1200yd質量(g)約170(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41測定範囲(m)7.5~1090対物レンズ有効径(mm)21アズワン品番64-9313-82ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GIINikon(ニコン)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ケース CS-CS2Nikon(ニコン)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BKシンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビハンディタイプ Shot Navi GRANZショットナビ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)54電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)67.5×43.8×14連続使用時間(時間)GPS使用時最大20インターフェース(外部)microUSB type-CディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
レーザー距離計 LR-20 カスタムレーザー距離計 LR-20カスタム
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本質量(g)約 80 (電池含む)電源単4形乾電池 × 2本測定精度±3.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24測定単位1mm測定範囲(m)0.2~20レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計[6倍] エスコレーザー距離計[6倍]エスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
測定精度±~1m(~600m)仕様防滴構造付属品ベルトポーチ、レンズクロスサイズ45(W)×125(D)×77(H)mm電源CR2×1個(付属)倍率(倍)6測定単位1m測定範囲(m)3~600レーザークラス1
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5セットタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
GPSナビウオッチ CRESTⅡ ショットナビGPSナビウオッチ CRESTⅡショットナビ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)63外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」ショットナビ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書材質ABS樹脂、シリコン質量(g)48連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバーBOSCH(ボッシュ)
96税込106
1個
3日以内出荷
適合本体GLM40
レーザー距離計 L-Measure BK50 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50シンワ測定
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポイントが見やすいグリーンレーザー
用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルス360iレーザーテクノロジー
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3関連資料カタログPDF(0.73MB)防水性躯体:IP67Bluetooth対応
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360Xタジマツール(TJMデザイン)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
HOTO ゴルフ レーザー距離計 HOTOHOTO ゴルフ レーザー距離計HOTO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
高低差補正機能が付いた高精度のレーザー距離計です。
用途アウトドア用に。
レーザー距離計 エスコレーザー距離計エスコ
17,700税込19,470
1セット
翌日出荷
nano GR & INFINITYスペシャルセット ショットナビnano GR & INFINITYスペシャルセットショットナビ
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイリッシュなデザインが魅力のINFINITY(GPS)とLeserSniper nanoGRをセットにしたスペシャルパッケージです。トレンドになりつつあるGPSナビとレーザー距離計の2台持ちでそれぞれのいいとこどりでスコアアップを狙いましょう。2台持ちをすることでGPSでコースレイアウト、ハザード、グリーンなどの情報を得ながらレーザーでより精度の高い距離を測定することが可能になります。ショットナビは国内で実装、製造、検査、梱包まで一貫して自社工場にて行う安心の日本製です。
寸法(mm)nanoGR:89×50×31、INFINITY:54.3×39.6×12(ベルト除く)質量(g)nanoGR:110、INFINITY:48機能INFINITY:フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートメジャー、オートスコア、オートビューチェンジ(ハザード、シンプル、グリーン)、水平・目安距離、通信通知機能(スマホの着信やSNS)、nanoGR:視認性バツグン「Green&Red OLED」、高低差ONOFF外部認識LED、ピンシーク測定、スキャン測定、ポイント測定、広視野ファインダーバッテリーnanoGR:リチウムポリマーバッテリー、INFINITY:リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)nanoGR:3、INFINITY:2.5防水nanoGR:IPX4、INFINITY:IPX7
Laser Sniper nanoGR ショットナビLaser Sniper nanoGRショットナビ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しましたカードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができますコンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルですあなたのスコアアップに是非お役立てください緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できるゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能ですシーンに応じて最適な計測方法を選択1.ポイント計測目標物(ポイント)までの距離を計測ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されますまずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します3.スキャン計測バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能10秒間連続計測しますHIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します目安距離表示"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯しますUSBType-C / リチウムポリマーバッテリーUSB Type-C端子対応1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です防水機能ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31質量(g)110規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Productレンズ径(Φmm)22倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)測定単位M/Yd測定範囲(m)10~1000測定誤差±1m充電時間(時間)3動作温度(℃)-20~60レーザー波長(nm)905保管温度(℃)-40~70連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16充電端子USB Type-C防水IPX4相当(生活防水程度)
レーザー距離計 EA757ZAシリーズ エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサーアズワン品番65-9276-61
レーザー距離計 イチネンTASCOレーザー距離計イチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)光源…レーザーダイオード波長…515nm出力1mW以下(クラス2)測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)使用温度範囲…-10℃~+45℃保管温度範囲…-20℃~+70℃電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm質量…170g防塵・防水性能…IP65三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5
LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用) Nikon(ニコン)LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用)Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J用のケースです。 ※標準付属品
適合林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J質量(g)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×135×30
腕時計型 Shot Navi Evolve PRO ショットナビ腕時計型 Shot Navi Evolve PROショットナビ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。 シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。 機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。 収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。
仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS)付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)65電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モードディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
COOLSHOT用ケース CS-CSS21 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ケース CS-CSS21Nikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40質量(g)約52材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
ライトスピードエッジ Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジBushnell(ブッシュネル)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.65MB)
LRF電池蓋(PBU) Nikon(ニコン)LRF電池蓋(PBU)Nikon(ニコン)
529税込582
1個
8日以内出荷
「COOLSHOT PROII STABILIZED」用の電池蓋です。
その他標準付属品対応機種COOLSHOT PROII STABILIZEDアズワン品番64-9313-89
COOLSHOT用ソフトケース(CGH) Nikon(ニコン)COOLSHOT用ソフトケース(CGH)Nikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「COOLSHOT PROII STABILIZED」「COOLSHOT LITE STABILIZED」のセミソフトケースです。
その他標準付属品対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZEDアズワン品番64-9313-86
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600 日動工業携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600日動工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1
レーザー距離計 (ケース付き) エスコレーザー距離計 (ケース付き)エスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
三脚ねじ穴なし。コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現。使いやすさ抜群のシンプルモデル。見やすいディスプレイ。滑りにくいラバーグリップ。【ケース特徴】:ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様。ステンレス製ベルトクリップ付き。
仕様測定基準点:後方端部付属品単4電池×2本(テスト電池)サイズ43(W)×24(D)×100(H)mm質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~45出力<1mW(クラスⅡ)電源単4電池×2本ケース寸法(mm)76×38×165 (H)材質(ケース)ポリエステル (1680デニール)機能距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定光源レーザーダイオード波長(nm)635測定時間(秒)約0.5~4.2測定単位最小:1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ5分標高(m)使用可能:2000 (最高)ベルト通し幅(mm)55保管温度範囲(℃)-20~7測定精度(mm)±1.5相対湿度(%RH)最大:90
フォーリッジフィルタ(L2専用) レーザーテクノロジーフォーリッジフィルタ(L2専用)レーザーテクノロジー
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用) レーザーテクノロジーフォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)レーザーテクノロジー
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
トゥルーパルス200i レーザーテクノロジートゥルーパルス200iレーザーテクノロジー
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3質量(g)382.6電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-20 ~ +60防塵防水性能IP67測定距離50cm~2500mレーザークラス1クラス(アイセーフ)関連資料カタログ資料(0.79MB)
ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3Bushnell(ブッシュネル)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)関連資料(1.85MB)防水性生活防水(IPX4)
COOLSHOT用セミハードケース 31253 Nikon(ニコン)COOLSHOT用セミハードケース 31253Nikon(ニコン)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
COOLSHOT 50i GII用のケースです。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII
腕時計型GPSナビ ショットナビ腕時計型GPSナビショットナビ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビグリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き材質ABS樹脂、シリコン質量(g)63連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少しますバッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間約2.5時間(PC経由)充電器形名USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)防水IPX7(生活防水程度)
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセットタジマツール(TJMデザイン)
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
ディスト用三脚レーザー距離計用三脚別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用屋外の足場の悪い環境での使用に最適長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします使用高さ0.42m~1.15mネジ径:1/4インチ※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
超音波測定器 ロケットPRO マリン商事超音波測定器 ロケットPROマリン商事
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
超音波測定器 ロケットPROは、子供の身体や室内の距離などを超音波の跳ね返りで測定する測定器です。簡単操作でかわいいデザインなので置き物としても置いておけます。部屋の模様替えやリフォームなどの家具の配置や大きさを測定することも可能です。
用途子供の身体測定や物の距離を測定する際に。ホワイト×レッド電源単3電池×2本(別売り)測定単位cm測定範囲(cm)30~200以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×26測定値0.5cmきざみで測定

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計