絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(12)
  • エルベール(2)
  • コクゴ(6)
  • コニシ(3)
  • スミフロン(2)
  • スリーボンド(80)
  • ダウ・東レ(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(30)
  • 信越化学工業(81)
  • 化研テック(6)
  • 日本ヘルメチックス(4)
  • 旭化成ワッカーシリコン(3)
  • 藤倉化成(6)
  • 隆成コミュニティ(3)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー 79040

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
    用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG色白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー7200

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(400mL)
    当日出荷
    はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
    用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510色白質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
  • 電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(2個)
    当日出荷
    底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。 厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。 保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。 寿命は取り付けてから約1年。 米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
    用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などにトラスコ品番123-5478寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
    用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂色紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物
  • LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(80mL×12本)
    当日出荷
    工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
    用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578色赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ガスケットシーラント2(MR GS2)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。
    用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部トラスコ品番420-8806色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    熱伝導性接着剤 LOー880(383)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(300mL×2本)
    欠品中
    トラスコ品番151-7157危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(20本)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    幅広い素材に接着が可能です。
    用途工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに材質主成分:シリコーン樹脂使用温度範囲-55~200℃粘度ペースト危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)1.0強度(剥離)4N/mm2伸長率(%)400危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)18)危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(196g×12本)
    7日以内出荷
    遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。 簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
    用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。主成分樹脂/IPA/フィラー比重1.1(25℃)臭気アルコール臭外観灰色ペースト粘度(mPa・s)80000~100000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーフレックス(速硬化タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    スーパーフレックス(速硬化タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
    用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE ガスケットシーラント #1 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットシーラント #1

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(308g×12本)
    7日以内出荷
    速乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。溶剤が揮発する事で、柔軟性を満ち合わせた固形フィルムに変化します。フランジ、継手、を有する部品の漏れを防止します。恒久使用の剛性部品のガスケットシール部のシール性を向上させます。
    用途冷凍機用プラグ、恒久使用の工業製品のシール、ねじ接続部、マニフォールド用ガスケット、エアーダクト、ボイラー、パイプ、配管接続部等。主成分変性樹脂、フィラー及びアルコール比重1.5粘度糖蜜と同等連続使用温度(℃)-54~204耐圧力性3.4KN/cm2)臭気アルコール臭外観茶褐色、ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

液状ガスケット