絞り込み
エコロジープロダクト

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム用専用ガン
フォモ・ジャパン(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。仕様1液性専用危険物の類別非危険物![シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097376-211011-02.jpg)
シスタネダ用フォームガン
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
シスタ 発泡ウレタン M5270P用交換ストロー
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(6本)当日出荷お得な6本パック。用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。トラスコ品番445-2496材質ポリエチレン(PE)質量(g/袋)62危険物の類別非危険物
先細注入ホース
エスコ¥2,230税込¥2,4531組(12本)翌々日出荷入数:12本。先細注入ホース。注入・充てん時にご使用いただけるホースです。長さ(cm)25外径(mm)4.5危険物の類別非危険物![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充填材用フォームガン FG-700
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥21,980税込¥24,1781個当日出荷使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります
- 発泡ウレタンフォーム
- 専用ガン
- 洗浄・除去剤






![シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097376-211011-02.jpg)





![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)