絞り込み
色
ブラウン系(1)
ブランド
- 日本ジッコウ
- マノール(59)
- 家庭化学(45)
- トーヨーマテラン(21)
- サンホーム(19)
- 日本化成(14)
- 菊水化学工業(12)
- エスコ(10)
- 太平洋マテリアル(10)
- アサヒペン(7)
- CC印(ニッカトー)(7)
- オバナヤ・セメンテックス(7)
- ミラコン(6)
- マツモト産業(6)
- 陽光物産(6)
- 住友大阪セメント(6)
- 日本理化学(4)
- 吉野石膏(4)
- ロードサポート(4)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ブラウン系(1)

ディスパライトCR
日本ジッコウ¥11,980税込¥13,1781缶(18L)3日以内出荷一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。色淡褐色液体pH8.0±1.0比重1.06標準使用量300g/m2粘度(mPa・s)1.0(25℃)危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W
日本ジッコウ¥16,980~税込¥18,678~1セット(2.5kg×2缶)ほか3日以内出荷目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)
日本ジッコウ¥11,980税込¥13,1781セット(18kg)3日以内出荷コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16
日本ジッコウ¥65,980税込¥72,5781箱(20kg)3日以内出荷高伸縮性 接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着 耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています 施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません 上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット危険物の類別非危険物
水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX
日本ジッコウ¥38,980税込¥42,8781箱(18kg)3日以内出荷塗布型浸透性防水剤の概念を新たにした画期的な防水剤 防水効果が高く、耐久性に優れています アルカリ分の析出が少なく、上塗り加工が容易 機械的強度に極めて優れています コンクリート構造物の乾燥面に施工できます 水養生は必要ありません 安全性・作業性に優れています用途建築関係:地下壁/基礎/受水槽/各種ピット/工場施設など、土木関係:各種ずい道覆工面/地下鉄/各種ピットなど、上下水道施設:浄水場/下水処理場/し尿処理場など、その他:塩害保護を必要とするコンクリート構造物→海岸線の橋梁/高速道路/高架鉄道など危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ
日本ジッコウ¥43,980税込¥48,3781箱(120本)3日以内出荷コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ
日本ジッコウ¥41,980税込¥46,1781箱(120本)3日以内出荷コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト
日本ジッコウ¥14,980税込¥16,4781セット(4kg)3日以内出荷NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 鉄筋表面に強固な不働態被膜を形成、鉄筋周辺の腐食環境も改善 鉄筋表面に緻密で強固な塗膜を形成、腐食因子の侵入を遮断 SBR樹脂とセメントパウダーにより、鉄筋やセメント材料に対し、優れた付着性を発揮 パウダーと混合液の二材のため、取り扱いが容易で、安定した品質が得られます用途鉄筋防錆材危険物の類別非危険物