絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(15)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • 防水・耐水(4)
硬化時間
  • 5分以内(1)
  • 12~24時間(7)
  • 30分以内(2)
  • 60分以内(4)
ブランド
  • トーヨーマテラン
  • マノール(59)
  • 家庭化学(45)
  • サンホーム(19)
  • 日本化成(14)
  • 菊水化学工業(12)
  • エスコ(10)
  • 太平洋マテリアル(10)
  • アサヒペン(8)
  • 日本ジッコウ(8)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • オバナヤ・セメンテックス(7)
  • ミラコン(6)
  • マツモト産業(6)
  • 陽光物産(6)
  • 住友大阪セメント(6)
  • 日本理化学(4)
  • 吉野石膏(4)
  • ロードサポート(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(15)
ブラック系
ブラック系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
  • インスタントセメント速乾 トーヨーマテラン

    インスタントセメント速乾

    トーヨーマテラン(26件のレビュー)
    389税込428
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。灰色
  • インスタントセメント トーヨーマテラン

    インスタントセメント

    トーヨーマテラン(9件のレビュー)
    289税込318
    1袋ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途土間打ち、ブロック積み等。硬化時間24時間
  • インスタントセメンスプレー トーヨーマテラン

    インスタントセメンスプレー

    トーヨーマテラン(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(200mL)
    当日出荷
    ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
    用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。仕様スプレータイプ質量(g)305硬化時間(時間)(20℃)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
  • インスタント防水セメント 速乾 トーヨーマテラン

    インスタント防水セメント 速乾

    トーヨーマテラン(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(4kg)
    当日出荷
    防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
    灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
  • インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 10kg

    トーヨーマテラン
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
    用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • カラーパウダー トーヨーマテラン

    カラーパウダー

    トーヨーマテラン
    6,998税込7,698
    1袋(100g×10袋)
    当日出荷
    無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
  • 瞬間急硬セメント 1分硬化 トーヨーマテラン

    瞬間急硬セメント 1分硬化

    トーヨーマテラン
    699税込769
    1袋(0.5kg)
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途漏水、止水用。トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤質量(kg)0.5(袋)容量(kg)0.5可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • セメント防水剤 トーヨーマテラン

    セメント防水剤

    トーヨーマテラン
    8,298税込9,128
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
    用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。透明
  • セメント急結剤 トーヨーマテラン

    セメント急結剤

    トーヨーマテラン
    6,998税込7,698
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
    用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
  • 生セメント トーヨーマテラン

    生セメント

    トーヨーマテラン
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    普通ポルトランドセメント
    灰色硬化時間24時間
  • 水中セメント トーヨーマテラン

    水中セメント

    トーヨーマテラン
    17,980税込19,778
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬性
    用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 止水セメント トーヨーマテラン

    止水セメント

    トーヨーマテラン
    20,980税込23,078
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    瞬結・超速硬性
    用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン

    住宅基礎用セルフレベリング材

    トーヨーマテラン
    19,980税込21,978
    1セット(10袋×250kg)ほか
    8日以内出荷
    ・レベリング性と流動性のバランスが良いです。・材料の分離がしにくくなっております。・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。
    用途・住宅基礎コンクリート天端用危険物の類別非危険物
  • 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン

    住宅基礎用セルフレベリング材

    トーヨーマテラン
    1,998税込2,198
    1袋(25kg)
    8日以内出荷
    ・レベリング性と流動性のバランスが良いです。・材料の分離がしにくくなっております。・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。
    用途・住宅基礎コンクリート天端用危険物の類別非危険物
  • ラピッドモルタル トーヨーマテラン

    ラピッドモルタル

    トーヨーマテラン
    12,980税込14,278
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬化(約30分程度)、迅速な補修が可能。ポリマー(粉末接着剤)配合で優れた接着性能。繊維が配合され、ひび割れ抑制効果抜群
    用途迅速に直したいコンクリート部材の補修にその他【練り混ぜ水量】220gグレー容量(kg)1.3可使時間(分)10~20圧縮強度(N/mm2)15(3H) / 45(28日)危険物の類別非危険物硬化時間約30~40分施工量1cm厚 26×26cm
  • タフネスモルタル トーヨーマテラン

    タフネスモルタル

    トーヨーマテラン
    7,998税込8,798
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    一般的なコンクリートの3倍の強度(圧縮強度72N/mm2)。セメント収縮作用が少なく割れにくい(無収縮性)。セメント粉の粉塵が舞いにくい仕様
    用途耐久性が求められるコンクリート部材の補強・補修にその他【練り混ぜ水量】240gグレー容量(kg)1.3圧縮強度(N/mm2)72(28日)危険物の類別非危険物硬化時間24時間可使時間(時間)~1施工量1cm厚 26×26cm
  • 粘土セメント トーヨーマテラン

    粘土セメント

    トーヨーマテラン
    20,980税込23,078
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬性
    用途横穴の埋め補修に。穴埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:40分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積29.5cm×29.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 早強インスタントセメント トーヨーマテラン

    早強インスタントセメント

    トーヨーマテラン
    5,498税込6,048
    1箱(4kg×5袋)
    9日以内出荷
    通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
    材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)4時間効果:4~6時間危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • カラーパウダー トーヨーマテラン

    カラーパウダー

    トーヨーマテラン
    7,698税込8,468
    1箱(0.1kg×10袋)
    9日以内出荷
    用途インスタントセメントに配合してカラーセメントに。容量(kg)0.1時間効果:使用セメントの仕上がり時間危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • MATERAN 防水セメント トーヨーマテラン

    MATERAN 防水セメント

    トーヨーマテラン
    619税込681
    1袋(2kg)
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工。硬化時間24時間

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント