シーリングライト :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(2)
8(3)
10(1)
12(2)
防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形 材質グローブ:アクリル 乳白色 質量(kg)1 取付天井面、壁面取付兼用形 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途天井直付用
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱電機天井扇
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz) 電圧(V)AC100 電源単相 高さ(mm)857
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。10畳用。昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)42.3 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 光色昼白色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)4645 調光の可否 適用畳数10畳用 調色の可否不可
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。6畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)29.4 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)3440 調光の可否 適用畳数6畳用 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃。ランプ同梱。空間にアクセントを与える、薄く、コンパクトな形状をLEDユニットフラット形の採用で実現
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能 口金GX53 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。壁スイッチ切替(全灯→全灯の約半分の明るさ→LED常夜灯)。虫の入りにくい構造。リモコン切替対応形(専用リモコンETX-33同梱)。連続調光・明るさ(100%~約5%)調色機能。おやすみ30分タイマー。LED常夜灯調光
用途住宅用 取付方式ワンタッチ 電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。8畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)33.3 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)3900 調光の可否 適用畳数8畳用 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能 質量(kg)1.1 材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色 口金E26
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能 材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上 質量(kg)2.8 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)7.5 定格固定出力 LED寿命(時間)40000 クラス60 演色指数(Ra)80 器具相当FCL20形器具相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用 定格固定出力 演色指数(Ra)85 下面カバーアクリル 透明 質量(kg)2 配光タイプ拡散 ビーム角度(°)90 電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。12畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)45.1 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.9 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)5275 調光の可否 適用畳数12畳用 調色の可否
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。8畳用。昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)35.1 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6 光色昼白色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)3850 調光の可否 適用畳数8畳用 調色の可否不可
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

用途住宅用 仕様天井面・壁面取付可能 質量(kg)0.1 アイボリーホワイト 種類住宅用 定格電圧(V)100 口金E26 本体プラスチック ランプ別売 ランプの種類LED
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Ruyoシリーズ。人感センサ付
用途天井直付用 材質本体:鋼板 白色、セード:シリコーン 乳白色 質量(kg)0.9 口金E17 センサー人感センサON/OFFタイプ
1台
8,998 税込9,898
92日以内出荷

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用。天井直付用 質量(kg)2 材質(本体)アルミ 黒色塗装仕上 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)6.9 定格固定出力 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.8 光束(Lm)820 LED寿命(時間)40000 クラス100 ビーム角度(°)90 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散 器具相当FHT24形・白熱電球100形器具相当 下面カバーアクリル 透明
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷