絞り込み
ブランド
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・8000~9000未満
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・その他・~3000未満
電圧(V)
85~220・90~305・100・100~240・100~242・200・242
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ペンダントライト

1,037件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
62日以内出荷
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 本体ENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
取付フレンジタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト プラグタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付プラグタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDランプ別売
ペンダントライト セード ENDO(遠藤照明)ペンダントライト セードENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様(セード)強化ガラス本体別売
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否
ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否LED交換不可
ペンダントライト本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト本体ENDO(遠藤照明)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
寸法(mm)全長(450~1660)巾Φ90×高224質量(kg)0.5取付フレンジタイプ仕上シルバーメタリック
ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形ENDO(遠藤照明)
209,800税込230,780
1台
62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80幅(mm)1772全長(mm)622~1487質量(kg)7消費電力(W)30.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242構造灯体可動形仕上フレンジ:黒艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)1200調光の可否LED交換不可材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)5.5シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否LED交換不可
ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否LED交換不可
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
40,980税込45,078
1台
62日以内出荷
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)全長(mm)1200~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色光源寿命(LED)30000時間調光の可否LED交換不可
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
56,980税込62,678
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 灯体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 灯体ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様セード別売、ハンドメイド全長(mm)450~1800消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス全長(mm)610~1700質量(kg)0.6消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング全長(mm)600~1700質量(kg)5.5取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)高天井照明 テクニカルペンダントENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色全長(mm)1700消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:樹脂(プリズム・透明)全長(mm)600~1700定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1台
62日以内出荷
付属品角型引掛シーリング付LEDランプ別売
ペンダントライト AbitaExcel セード ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel セードENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
中央の支柱のシェードにレッド・ナイトグリーンはベルベット素材、白は布素材を組み合せデザインスリットからの美しい光の陰影が楽しめます。
仕様ハンドメイド本体別売金具鋼板・鋼線Φ3
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換可 引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光可能(5%~100%) フランジタイプ
全長(mm)700~1200寸法(Φ×高さH)(mm)580×248ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯100W×4灯相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ペンダントライト