絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・80~90未満・100~200未満
電圧(V)
90~305・100
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
タキズミ(TAKIZUMI)・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・ODELIC(オーデリック)・ELPA・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ照明・日動工業・ENDO(遠藤照明)・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 多目的灯

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
    電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000器具・セットセット品光源色昼光色点灯方法上下発光・調光演色指数(Ra)85調光の可否発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min調色の可否不可
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レトロペンダントランプ付きペンダントライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
    付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • 和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 6畳調光

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    329税込362
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
  • 和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • 洋風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 12畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED和風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
  • 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調色

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
  • LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED ペンダントライト 和風 6畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
    電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)143.8幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
  • ペンダントセード ELPA

    ペンダントセード

    ELPA(2件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
    材質布、ポリスチレン
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    和室向けペンダントライト。
    仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED ペンダントライト 和風 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
    電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)146.2幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
  • 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    仕様角型引掛シーリング付材質【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)消費電力(W)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長1800×Φ200×137LEDランプ別売(口金:E26)光源寿命40000時間調色の可否
  • 洋風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲2段階切タイマー15/30min
  • LEDペンダントライト パネルライト アイリスオーヤマ

    LEDペンダントライト パネルライト

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ400×95ホワイト質量(g)1300消費電力(W)32定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)待機電力(W)0.25適用畳数~6畳用調光範囲10段階エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パネルミナ 小型ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    パネルミナ 小型ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。
    カバー乳白つや消しタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
  • LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED ペンダントライト 洋風 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
    電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)152.8高さ(mm)148コード長さ(mm)375全高(mm)523質量(kg)1.6直径(Φmm)500光源色昼光色光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
    消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール質量(g)約1000定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用
  • ヌードペンダント YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ヌードペンダント

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質ダクトケース:PC ソケット:フェノール質量(g)120定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適用光源:60まで高さ(cm)5.6コード長さ(cm)60
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casualランプランプ同梱包器具・セットセット色温度(K)2700幅(Φmm)510LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)0.384(100V時)光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否不可LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ510質量(kg)3.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)510備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)2500~3000調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード50収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.384光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 洋風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 上下調色

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300エコロジー商品長寿命
  • 洋風ペンダントライト 6畳上下調色 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 6畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1台
    欠品中
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.2適用畳数~6畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LED4灯ペンダントライト オーム電機

    LED4灯ペンダントライト

    オーム電機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
    付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
ペンダントライト