絞り込み
調光の可否
演色指数(Ra)
器具・セット
器具のみ
消費電力(W)
5未満・5~10未満・20~30未満・30~40未満・60~70未満・100~200未満
電圧(V)
100
色温度(K)
3000未満・6500以上
ブランド
オーム電機・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・アイリスオーヤマ・YAMAZEN(山善)・DAIKO(大光電機)・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • 洋風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
  • フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    エネルギー消費効率(Lm/W)66.6演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
  • ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    消費電力(W)33.9適合~12畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)4446高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機

    ペンダントライト(60W用/電球別売)

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
    口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
  • LED電球 小形ペンダント 東芝ライテック

    LED電球 小形ペンダント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    8日以内出荷
    タイプ下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善)

    LEDペンダントライト 4.5畳用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
    用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)29材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
ペンダントライト