絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・タキズミ(TAKIZUMI)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MotoM・スワン電器・新洋電気・後藤照明・ELPA・YAMAZEN(山善)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
895件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レトロペンダントランプ付きペンダントライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
    付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥419税込¥461
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
  • LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器

    LED提灯ペンダントライト「和」

    スワン電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
    材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
    取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
  • LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED和風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷
    乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2色セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
  • ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E17口金

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
    材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライト1灯電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
    付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    6日以内出荷
  • LED小型ペンダント スワン電器

    LED小型ペンダント

    スワン電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
    質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント MAXRAY(マックスレイ)

    LEDペンダント

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
    種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    和室向けペンダントライト。
    仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • パネルミナ 小型ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    パネルミナ 小型ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    翌々日出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。
    カバー乳白つや消しタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
  • 小型ペンダント Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
    材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7色真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • アルミ木目ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミ木目ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
  • ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。 ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
    材質木、他幅(mm)55色ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否否調色の可否否
  • ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700
  • 【レトロ調】小型ペンダント コイズミ照明

    【レトロ調】小型ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4色(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • 小型ペンダントライト コイズミ照明

    小型ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機

    ペンダントライト(60W用/電球別売)

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
    付属品保証書・取扱説明書仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60口金E26コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
  • ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
  • ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト