絞り込み
形状
  • 丸形(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(2)
  • G(PF) 3/4(2)
  • G(PF) 1(2)
  • G(PF) 1-1/4(2)
耐熱温度(℃)
  • 105
  • 80(4)
  • 90(15)
  • 95(2)
  • 100(40)
  • 110(6)
  • 120(1)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(1)
  • 150(19)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 200(5)
材質(本体)
  • 樹脂(3)
二面幅(mm)
  • 22.3(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 39(1)
  • 48.5(1)
ブランド
  • 家原ライト工業(3)
家原ライト工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
丸形(1)
  • SM形オイルゲージ 家原ライト工業

    SM形オイルゲージ

    家原ライト工業(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)105(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓