絞り込み
形状
- その他(1)
- 丸形(7)
- 長形(42)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
- G(PF) 3/4(1)
- G(PF) 1(1)
- G(PF) 1-1/4(1)
- G(PF) 1-1/2(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(2)
- M10(3)
- その他(1)
耐熱温度(℃)
- 90(11)
- 100(7)
- 120(1)
- 135(8)
- 150(19)
- 200(5)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(10)
- 黄銅(3)
二面幅(mm)
- 23(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 38(1)
ブランド
- 協和[機構部品]
- 光宝興産(26)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(12)
- 家原ライト工業(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 日立産機システム(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- キーパー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む
その他(1)
丸形(7)
長形(42)
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
丸型ネジ式オイルゲージ
協和[機構部品](27件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
金属製L型オイルゲージ
協和[機構部品]¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から18日以内出荷古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。形状長形耐熱温度(℃)135![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)![ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136797-170522-02.jpg)
ネジ付オイルゲージ KMH型
協和[機構部品](3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型
協和[機構部品]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から18日以内出荷透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90![金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141374-181029-02.jpg)
金属製I型オイルゲージ
協和[機構部品](1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から25日以内出荷一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。形状長形耐熱温度(℃)135![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ
協和[機構部品]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)形状丸形幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23耐熱温度(℃)135取付穴径(mm)G3/8![噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921132-170710-02.jpg)
噴流型オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。用途機械の稼働及び潤滑状況の確認仕様ねじ止め式、噴水タイプトラスコ品番817-9386材質ポリカーボネート(PC)形状丸形厚さ(mm)27質量(g)37耐熱温度(℃)100外径(mm)50![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)
協和[機構部品]¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷から22日以内出荷ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。形状長形耐熱温度(℃)150![DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46130165-191213-02.jpg)
DXパイプ式オイルゲージ
協和[機構部品]¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から17日以内出荷ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。形状長形耐熱温度(℃)100
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
![ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136797-170522-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)
![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
![金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141374-181029-02.jpg)
![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137183-191213-02.jpg)
![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)
![耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46148505-191213-02.jpg)
![金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144725-191213-02.jpg)
![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
![標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46151086-260421-02.jpg)
![耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46147796-210423-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)
![噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921132-170710-02.jpg)
![耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46147954-191213-02.jpg)
![金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144454-191213-02.jpg)
![金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144287-191213-02.jpg)
![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137576-191213-02.jpg)
![パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136842-191213-02.jpg)
![ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136237-191213-02.jpg)
![ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135792-191213-02.jpg)
![オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135354-191213-02.jpg)
![アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131285-260421-02.jpg)
![DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46130165-191213-02.jpg)
![鉄製標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)