5ページ目: オイルポッド窓


FA現場のお役立ち情報
227件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-60SN-A-M10 協和長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-60SN-A-M10協和
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)60ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)80寸法C(mm)30指示線上下赤線
パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV協和
67,980税込74,778
1個
18日以内出荷
◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 Mpa
形状パイプ式公差A:±0.60シリーズKLPD-GV寸法A(mm)1000ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)1032寸法C(mm)935
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS協和
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのげーじです。・KLPD-PS型は、KLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)パッキン類にエチレンプロビレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。◎取付ボルトの材質は真鍮 (C3604) が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。・本体小型はステンレス製が標準となります。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
形状パイプ式
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-70SN-A-M10 協和長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-70SN-A-M10協和
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)70ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)90寸法C(mm)40指示線上下赤線
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-40SN-A-M10 協和長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-40SN-A-M10協和
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)40ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)60寸法C(mm)10指示線上下赤線
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8協和
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。
形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)38寸法F(mm)1.5寸法D(mm)10寸法E(mm)20ねじ寸法G:G1寸法B(mm)Φ42寸法C(mm)25
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-200L-M10 協和L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-200L-M10協和
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)200寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)215寸法C(mm)169寸法G(mm)11
オイルウインドウ用ナット エスコオイルウインドウ用ナットエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーションライン型ウィンドー LEイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌日出荷
はめ込み取付け
形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーションスター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEXイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーションサーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEXイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
1,788税込1,967
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
オイル・ウィンドー/専用工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)オイル・ウィンドー/専用工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明RoHS指令(10物質対応)対応
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,098税込3,408
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明RoHS指令(10物質対応)対応
噴流型オイルゲージ 協和噴流型オイルゲージ協和
3,298税込3,628
1個
当日出荷
機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。
用途機械の稼働及び潤滑状況の確認耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ止め式、噴水タイプトラスコ品番817-9386材質ポリカーボネート(PC)厚さ(mm)27質量(g)37外径(mm)50
32mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ32mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
825税込908
1個
8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-72材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウムブラック寸法A(mm)36寸法D(mm)5.5寸法E(mm)32寸法B(mm)20寸法C(mm)10
26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ26mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウムブラック寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7
40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ40mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10
35mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ35mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-65材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)38寸法D(mm)4寸法E(mm)35寸法B(mm)25寸法C(mm)9
30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ30mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8
26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ26mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8
20mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ20mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-62材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)21寸法D(mm)3寸法E(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)8
17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ17mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7
G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1 " オイルウィンドウ(スター型)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5寸法AG1
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1/2" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28寸法AG1/2
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1 " オイルウィンドウ(スター型)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)25寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40寸法AG1
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)20寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31寸法AG3/4
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/8" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)11寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22寸法AG3/8
レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーションレベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーションレベルインジケーター(プロテクター付き)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
3日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ協和
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ協和
17,980税込19,778
1個
24日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付I型オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)協和
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓