オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
FA現場のお役立ち情報
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産

    オイルポッド窓V型(打ち込み式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)

    光宝興産(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    形状長形仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    耐熱温度(℃)90形状丸形
  • オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    寸法E(mm)2種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • 丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品](27件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
    耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
  • オイルゲージ キーパー

    オイルゲージ

    キーパー
    649税込714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
    耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • S形オイルゲージ 家原ライト工業

    S形オイルゲージ

    家原ライト工業(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
    耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]

    金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
    用途作動油などの量の確認に形状丸形
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • M形オイルゲージ 家原ライト工業

    M形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • 丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ止め式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
  • オイルポット窓 (ネジ込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ込み式)

    光宝興産(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
    耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    欠品中
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    寸法A(mm)38.5寸法F(mm)28寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)44トラスコ品番102-8758種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)15寸法C(mm)12寸法G(mm)12耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)38.0±0.2
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    種別デラックス取付ねじEM10×P1.5耐熱温度(℃)約100材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形寸法L(mm)29寸法H(mm)20幅B(mm)32寸法F(mm)16寸法M(mm)13寸法N(mm)27寸法J(mm)4寸法G(mm)20寸法K(mm)8取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい)寸法N'(mm)15厚さC(mm)12(ネジ部除く)
  • MG形オイルゲージ 家原ライト工業

    MG形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]

    ネジ付オイルゲージ KMH型

    協和[機構部品](3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • オイルゲージS形 家原ライト工業

    オイルゲージS形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
    材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • SM形オイルゲージ 家原ライト工業

    SM形オイルゲージ

    家原ライト工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I

    協和[機構部品]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
    形状I型
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    種別タテ型トラスコ品番112-6652材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR

    協和[機構部品]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。
    形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKL
  • レベルインジケーター イマオコーポレーション

    レベルインジケーター

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
  • W型(打ち込み式) 光宝興産

    W型(打ち込み式)

    光宝興産
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • K型・H型・KP型・KS型(ネジ止め式) 光宝興産

    K型・H型・KP型・KS型(ネジ止め式)

    光宝興産
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)100形状長形
  • オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]

    オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産
    899税込989
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    寸法A(mm)46.5寸法F(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)50トラスコ品番102-8766種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)22寸法C(mm)12寸法G(mm)17耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)46.0±0.2
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
    形状丸型寸法A(mm)59寸法F(mm)48寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)65材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)12寸法G(mm)28耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)58.5±0.2
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓