絞り込み
形状
- 丸形(1)
耐熱温度(℃)
- 135(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
二面幅(mm)
- 23
- 14(1)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 29(1)
- 32(4)
- 38(3)
- 39(1)
- 46(2)
- 48.5(1)
- 54(2)
- 67(2)
ブランド
- 協和[機構部品](1)
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
商品豆知識
「形状」から絞り込む
丸形(1)
![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ
協和[機構部品]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。耐熱温度(℃)135形状丸形仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23取付穴径(mm)G3/8
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)