絞り込み
形状
- 丸形(1)
ねじの呼び
- G(PF) 1(2)
耐熱温度(℃)
- 130(1)
- 160(1)
- 200(1)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 黄銅(2)
二面幅(mm)
- 38
- 14(1)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 23(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 29(1)
- 32(4)
- 39(1)
- 46(2)
- 48.5(1)
- 54(2)
- 67(2)
ブランド
- 家原ライト工業(2)
- 協和[機構部品](1)
家原ライト工業・協和[機構部品]
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
商品豆知識
「形状」から絞り込む
丸形(1)
![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージM形
家原ライト工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)