6ページ目: オイルポッド窓


FA現場のお役立ち情報
227件中 201227
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)協和
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)100形状長形
パイプ式L型オイルゲージ 協和パイプ式L型オイルゲージ協和
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
形状長形
ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ協和
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
オートバルブ付オイルゲージ 協和オートバルブ付オイルゲージ協和
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
DXパイプ式オイルゲージ 協和DXパイプ式オイルゲージ協和
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)100形状長形
レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-Cイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-ENイマオコーポレーション
14,356税込15,792
1個
翌々日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
コラム式レベルインジケーター(センサー付き) CLR-GLE・CLR-GLP イマオコーポレーションコラム式レベルインジケーター(センサー付き) CLR-GLE・CLR-GLPイマオコーポレーション
18,915税込20,807
1個
4日以内出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)231使用温度範囲(℃)-30~80材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(チューブ)耐熱ガラス材質(ボルト)SUS303材質(プロテクター)ポリカーボネート透明材質(フロート)ポリアミドブラック
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA1、OSP15VAR1用油面(油量)計パッキン、ボルト付
標準型温度計付オイルゲージ 協和標準型温度計付オイルゲージ協和
6,798税込7,478
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
鉄製標準型オイルゲージ 協和鉄製標準型オイルゲージ協和
36,980税込40,678
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製バルブ付オイルゲージ 協和鉄製バルブ付オイルゲージ協和
53,980税込59,378
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製オートバルブ付 協和鉄製オートバルブ付協和
64,980税込71,478
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オートバルブ式 協和着脱アダプター付オートバルブ式協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オイルゲージ 協和着脱アダプター付オイルゲージ協和
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製ネジ式オイルゲージ 協和金属製ネジ式オイルゲージ協和
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ付オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付オイルゲージ協和
67,980税込74,778
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ協和
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製Pコック付オイルゲージ 協和金属製Pコック付オイルゲージ協和
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
一般用コック付オイルゲージ 協和一般用コック付オイルゲージ協和
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
バルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和バルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
バルブ付オイルゲージ 協和バルブ付オイルゲージ協和
36,980税込40,678
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
ステンレス製着脱アダプター付 協和ステンレス製着脱アダプター付協和
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和ステンレス製バルブ付オイルゲージ協和
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓