絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(2)
- G(PF) 3/4(2)
- G(PF) 1(2)
- M14(1)
- M18(1)
材質(本体)
- ラバー(1)
- 樹脂(2)
ブランド
- 協和[機構部品]
- イマオコーポレーション(19)
- エスコ(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 家原ライト工業(4)
- 光宝興産(2)
- Elesa(1)
- kipp(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(2)
G(PF) 1/2(2)
G(PF) 3/4(2)
G(PF) 1(2)
M14(1)
M18(1)
![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A型
協和[機構部品](6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
オイル栓 KRM-B型
協和[機構部品](5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ネジ加工のいらないオイルキャップです。用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
オイルキャップ KRM-AD型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)
![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
![オイルキャップ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134821-200108-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
![検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)