絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(2)
  • G(PF) 3/4(2)
  • G(PF) 1(2)
  • M14(1)
  • M18(1)
材質(本体)
  • ラバー(1)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • イマオコーポレーション(24)
  • エスコ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 家原ライト工業(4)
  • 光宝興産(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Elesa(1)
  • kipp(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(2)
G(PF) 1/2(2)
G(PF) 3/4(2)
G(PF) 1(2)
M14(1)
M18(1)
  • オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A型

    協和[機構部品](6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
    材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • エアブリーザ 協和[機構部品]

    エアブリーザ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • オイルキャップ 協和[機構部品]

    オイルキャップ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色赤OリングP-18
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-AD型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B

    協和[機構部品]
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B

    協和[機構部品]
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
  • オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B15

    協和[機構部品]
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R

    協和[機構部品]
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG

    協和[機構部品]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    23日以内出荷から25日以内出荷
    ◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。
    シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
  • 締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付GS型を標準としています。
    仕様芯金付色赤サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B

    協和[機構部品]
    ¥359税込¥395
    1個
    11日以内出荷
    色黒サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • 球形握り KRM-C KRM-CS202-R 協和[機構部品]

    球形握り KRM-C KRM-CS202-R

    協和[機構部品]
    ¥379税込¥417
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付CS型を標準としています。
    仕様芯金付色赤サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • 締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B 協和[機構部品]

    締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付GS型を標準としています。
    仕様芯金付色黒サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
  • 球形握り KRM-C KRM-CS202-B 協和[機構部品]

    球形握り KRM-C KRM-CS202-B

    協和[機構部品]
    ¥379税込¥417
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付CS型を標準としています。
    仕様芯金付色黒サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R

    協和[機構部品]
    ¥359税込¥395
    1個
    12日以内出荷
    色赤サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O 協和[機構部品]

    エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O

    協和[機構部品]
    ¥789税込¥868
    1個
    12日以内出荷
    ◎オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています。◎本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます。・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています。◎本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます。◎本体は黒色、カバーは赤色を標準としますが、カバーにつきましては、黒、黄、アイボリー等、御希望に応じて製作致します。◎アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます。◎A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。
    仕様カバーと本体は溶着タイプフィルターなしシリーズKRM-AB寸法A(mm)Φ42寸法D(mm)32寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)19OリングP-20
  • オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B10

    協和[機構部品]
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    9日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG型

    協和[機構部品]
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
  • フランジタイプ着脱アダプター 協和[機構部品]

    フランジタイプ着脱アダプター

    協和[機構部品]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    24日以内出荷
  • プラハンドル 協和[機構部品]

    プラハンドル

    協和[機構部品]
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • アダプター 協和[機構部品]

    アダプター

    協和[機構部品]
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    25日以内出荷

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイル栓