2ページ目: オイル栓

FA現場のお役立ち情報
81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • プラハンドル 協和[機構部品]

    プラハンドル

    協和[機構部品]
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • プレッシャーキャップ Elesa

    プレッシャーキャップ

    Elesa
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造。オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。
    トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • オイルフィルターキャップ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターキャップ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    軽自動車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
    用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)63~67耐熱温度(℃)95容量(cc)180
  • オイルフィルターキャップ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターキャップ

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    普通車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
    用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)73~76耐熱温度(℃)95容量(cc)240
  • オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO PN-1/8

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R

    協和[機構部品]
    429税込472
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付GS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B

    協和[機構部品]
    359税込395
    1個
    11日以内出荷
    サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • 球形握り KRM-C KRM-CS202-R 協和[機構部品]

    球形握り KRM-C KRM-CS202-R

    協和[機構部品]
    379税込417
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付CS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B

    協和[機構部品]
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • 締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B 協和[機構部品]

    締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B

    協和[機構部品]
    429税込472
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付GS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
  • 球形握り KRM-C KRM-CS202-B 協和[機構部品]

    球形握り KRM-C KRM-CS202-B

    協和[機構部品]
    379税込417
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付CS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R

    協和[機構部品]
    359税込395
    1個
    12日以内出荷
    サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O 協和[機構部品]

    エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O

    協和[機構部品]
    789税込868
    1個
    12日以内出荷
    ◎オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています。◎本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます。・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています。◎本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます。◎本体は黒色、カバーは赤色を標準としますが、カバーにつきましては、黒、黄、アイボリー等、御希望に応じて製作致します。◎アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます。◎A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。
    仕様カバーと本体は溶着タイプフィルターなしシリーズKRM-AB寸法A(mm)Φ42寸法D(mm)32寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)19OリングP-20
  • オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B10

    協和[機構部品]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R

    協和[機構部品]
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • エアブリーザーAB形 家原ライト工業

    エアブリーザーAB形

    家原ライト工業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105
  • ブリーザキャップBR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップBR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
    トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • オイルプラグ PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PO

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルプラグ PN イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - マグネットつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法d1(mm)6
  • G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38寸法APF1
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G  1" /100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1" /100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
  • G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1/2"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
  • 56x70mm チェーン付ブリーザキャップ エスコ

    56x70mm チェーン付ブリーザキャップ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
  • プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
    色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
  • VLHS バルブキャップ イマオコーポレーション

    VLHS バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
    質量(g)80色(ねじ部)ブラック
  • スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
  • サイドマウントフィルター イマオコーポレーション

    サイドマウントフィルター

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
  • オイルプラグ PN・PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法Lf(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG型

    協和[機構部品]
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
  • フランジタイプ着脱アダプター 協和[機構部品]

    フランジタイプ着脱アダプター

    協和[機構部品]
    34,980税込38,478
    1個
    24日以内出荷

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイル栓