絞り込み
ねじの呼び
- -(6)
- G(PF) 1/8(1)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(10)
- G(PF) 1/2(13)
- G(PF) 3/4(10)
- G(PF) 1(10)
- G(PF) 1-1/4(6)
- G(PF) 1-1/2(5)
- M14(1)
- M18(1)
- R(PT) 1/4(1)
- R(PT) 3/8(1)
ブランド
エコロジープロダクト
オイル栓とは主に工作機械内で使用されるタンクで、オイル漏れを防ぎ、タンク内部の状況により自由に空気を逃すための弁。種類にはネジ込み式や押込み式、シーリングタイプなどがあります。また、タンクの形式(ATEX規格やKRM-AG型)に沿った幅広い種類を展開。素材は特殊ポリアミドなど熱に強いものから、屋外での使用を想定したスチールカバーなどを採用しているものが多いです。主にタンク内気圧によって、自動的に高圧の空気を排出する目的として使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
-(6)
G(PF) 1/4(7)
G(PF) 3/8(10)
G(PF) 1/2(13)
G(PF) 3/4(10)
G(PF) 1(10)
G(PF) 1-1/4(6)
G(PF) 1-1/2(5)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(1)
![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A型
協和[機構部品](6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイル栓 (ネジ込み式)
光宝興産(16件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
オイル栓 KRM-B型
協和[機構部品](5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ネジ加工のいらないオイルキャップです。用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100![オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R
協和[機構部品](2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
オイルキャップ KRM-AD型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
スチールカバー型ブリーザキャップ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ![オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B
協和[機構部品]¥449税込¥4941個欠品中◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
G 3/4" オイルプラグ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)色つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF![オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B
協和[機構部品]¥399税込¥4391個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15![オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
オイル栓 KRM-B KRM-B15
協和[機構部品]¥319税込¥3511個翌々日出荷◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6![オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R
協和[機構部品]¥379税込¥4171個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15![オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R
協和[機構部品]¥429税込¥4721個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
エアブリーザーA形
家原ライト工業¥649~税込¥714~1個当日出荷耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個3日以内出荷・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール![検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07393027-241113-02.jpg)
検油棒付オイルキャップ KRM-AG
協和[機構部品]¥1,298~税込¥1,428~1個23日以内出荷から25日以内出荷◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R
協和[機構部品]¥359税込¥3951個12日以内出荷色赤サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
エアブリーザーC形
家原ライト工業¥639~税込¥703~1個当日出荷屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
G1・1/2" オイルキャップ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34色つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法d1(mm)6
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
ブリーザキャップ(シーリングタイプ)
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
バスケットフィルター
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ガスケットがオイル漏れを防ぎます。使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
バルブキャップ
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)




![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)

![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
![オイルキャップ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134821-200108-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)





![オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)




![検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07393027-241113-02.jpg)
![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)