クラッチとはベアリング・伝導機器に使用されるパーツのことです。自動車や鉄道などの乗り物、洗濯機やパソコンなど身近な機械装置には欠かせないベアリング。クラッチはベアリングにおいて2つの軸の間で回転の伝達・遮断をコントロールする役割を果たしています。薄型で長寿命の励磁作動タイプやオートギャップ装置付属で調整が不要な突合わせ軸タイプなどの形状があり、製品によって特性もさまざまです。モーター試験機やコイル巻線機などあらゆる作業現場で使用されています。
「最高回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
500(77)
1500
1800(86)
2000(47)
2500(26)
3000(58)
4000(26)
5000(25)
6000(25)
8000(25)
最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ25
タイプダイレクト取付け用
シリーズCS
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320
コイル抵抗(Ω)8(at20℃)
穴径d1(Φmm)ロータ:50
静摩擦トルク(Nm)350
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)3(at20℃)
最高回転速度(min-1)1500
1個
¥349,568
税込¥384,525
30日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ25
タイプダイレクト取付け用
シリーズCS
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320
コイル抵抗(Ω)8(at20℃)
穴径d1(Φmm)ロータ:50
静摩擦トルク(Nm)350
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)3(at20℃)
最高回転速度(min-1)1500
1個
¥349,568
税込¥384,525
30日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ20
タイプダイレクト取付け用
シリーズCS
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160
コイル抵抗(Ω)13(at20℃)
穴径d1(Φmm)ロータ:40
静摩擦トルク(Nm)175
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)1.88(at20℃)
最高回転速度(min-1)1500
1個
¥240,328
税込¥264,361
19日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ20
タイプダイレクト取付け用
シリーズCS
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160
コイル抵抗(Ω)13(at20℃)
穴径d1(Φmm)ロータ:40
静摩擦トルク(Nm)175
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)1.88(at20℃)
最高回転速度(min-1)1500
1個
¥240,328
税込¥264,361
19日以内出荷
『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります
- クラッチ
- ブレーキ
- クラッチ・ブレーキユニット
- 減速機
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。