絞り込み
設定トルク(Nm)
- 0.003(1)
- 0.0035(1)
- 0.0075(1)
- 0.05(2)
- 0.055(1)
- 0.12(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 3(1)
- 7(1)
ブランド
- 小倉クラッチ
- 三木プーリ(136)
- 三共製作所(132)
- シンフォニアテクノロジー(9)
- INA(5)
- NSK(日本精工)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 旭精工(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 制研化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)

PHT型パーマヒストルクコントローラ
小倉クラッチ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット
小倉クラッチ¥219,800税込¥241,7801個当日出荷スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。付属品保護素子トラスコ品番848-5009軸径(Φmm)25厚さ(mm)320電圧(V)24容量(W)30×2トルク(N・m)50、静:50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)197
AMP型マイクロ電磁クラッチパック
小倉クラッチ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
HC型ヒステリシスクラッチ
小倉クラッチ¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24